Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Typ 3, signalgelb/schwarz, L 1,5 m x B 100 mm x H 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-184997
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     41902
EAN/GTIN:
     4250619600382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung

Ungesichert im Raum verlegte Kabel sind Stolperfallen und führen schnell zu Unfällen, bei denen Menschen verletzt, angeschlossene Geräte zerstört werden und Daten verloren gehen können. Damit ist jetzt Schluss! Mit den leicht zu verlegenden Kabelbrücken beugen Sie solchen Gefahrenquellen vor. Sie haben die Wahl zwischen 3 Grössen und verschiedenen Farben. Beim Typ 1 (signalgelb ohne schwarze Streifen) wird das Kabel rasch und sicher von oben zugeführt (Toplader), bei den Typen 2 + 3 ist die Oberseite komplett geschlossen und die Bestückung erfolgt von unten. Alle Brücken werden mit dem im Lieferumfang enthaltenen doppelseitigen Klebeband auf dem Fussboden fixiert.

Wichtige Details:

  • Vermeidet Stolperfallen
  • Schützt Kabel und Geräte
  • Leicht zu verlegen
  • Doppelseitiges Klebeband im Lieferumfang enthalten
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Verschiedene Farben zur Auswahl
  • Länge: 1,5 m oder 3 m

Typ 1:

  • Kabelzuführung von oben
  • 1 Kabelkanal (11 mm)
  • Breite x Höhe: 62 x 12 mm

Typ 2:

  • Kabelzuführung von unten
  • 2 Kabelkanäle (je 11 mm)
  • Breite x Höhe: 75 x 12 mm

Typ 3:

  • Kabelzuführung von unten
  • 2 Kabelkanäle (je 13 mm)
  • Breite x Höhe: 100 x 17 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
signalgelb
Kabelführung:
Unten
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
Klebeband
Höhe:
17 mm
Anzahl Kabel:
2
Länge:
01. Mai m
Breite:
100 mm
Zubehör im Lieferumfang:
Doppelseitiges Klebeband
Typ:
3
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, kabelbrücke 1,5 m schwarz-gelb, fußbodenkanal, fußbodenkanal 1,5 m, 184997, 184997-SW81, Kabelbrücken, Bürokabelbrücke, Fussbodenkanal, Stolperschutz, Kabelschutzprofil, Kabelschutzbrücke, Kabelorganisation
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 36,97*
€ 48,49*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,98*
€ 48,52*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 37,98*
€ 51,70*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 40,79*
€ 52,94*
Lager 3635
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,75*
€ 52,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41920
ab € 39,65*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41620
ab € 26,94*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41600
ab € 48,06*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41420
ab € 26,99*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41400
ab € 44,91*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41720
ab € 27,03*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41700
ab € 44,66*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41020
ab € 26,95*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41000
ab € 44,66*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41901
ab € 60,27*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40902
ab € 29,17*
Ähnlich
Hildebrandt
41900
ab € 72,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.