Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch- u.Kabelbrücke L980xB240xH45mm Gum.schwarz/gelb 2 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000480241
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8-KB-SZ-GB-045-002
EAN/GTIN:
     4050576198317
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
mit zwei Kanälen · zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind · Abmessung Kabelkanäle H 32 x B 30 mm · keine Befestigung nötig · aus schwarzem vulkanisiertem Vollgummi und rutschhemmende Oberfläche · mit gelben Schutzdeckel und Tragegriff · überfahrbar bis zu einem Achsgewicht von 8 t · Endlosmontage mit Zapfen/Nut-System
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/gelb
Ausführung:
2 Kanäle
Gewicht:
6,5 kg
Breite:
240 mm
Länge:
980 mm
Tragfähigkeit:
8 t
Material:
Gummi
Höhe:
45 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Schlauchbrücke, kabelbrücke urbanus, fußbodenkanal, kabelbrücke schwarz-gelb, Bordsteinrampen, Kabelbrücken, Schlauchbrücken
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
211
€ 5,99*
ab € 49,36*
€ 62,74*
13 Tage
282
€ 8,90*
ab € 49,7572*
€ 62,7972*
3 Tage
282
€ 4,99*
ab € 51,71*
€ 65,68*
5 Tage
301
€ 5,99*
ab € 52,51*
€ 67,52*
3 Tage
170
€ 5,59*
ab € 60,08*
€ 69,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-070-003
ab € 68,50*
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-050-005
ab € 72,92*
Ähnlich
k.A.
8-KB-SZ-GB-045-45L
ab € 32,16*
Ähnlich
k.A.
8-KB-SZ-GB-045-45R
ab € 32,44*
Ähnlich
Dancop
20012NW
ab € 68,46*
Ähnlich
Dancop
20014NW
ab € 70,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.