Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenkabelkanal Weich-PVC Grau 1.83m x 76.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30075219
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 465-00206
EAN/GTIN:
     653415236566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Bodenkabelkanal, Typ=RND 465-00206, Anzahl Kammern=1, Breite=76.2 mm, Breite der Kammern=19 mm, Höhe=17.4 mm, Höhe der Kammern=10.9 mm, Länge=1.83 m, Farbe Kabelkanal=Grau, Material Kabelkanal=Weich-PVC
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, kabelbrücke 1,8m grau, fußbodenkanal, fußbodenkanal grau, Bodenkabelkanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 4,875* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.