Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke, groß, Normelement, schwarz / gelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke, groß
Kabelbrücke, groß
Kabelbrücke, groß
Kabelbrücke, groß
Kabelbrücke, groß
Artikel-Nr.:
     103-182031
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     279.23.799
EAN/GTIN:
     4055381350325
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke, groß, Normelement, schwarz / gelb.

Getestet bis 12 t Achslast. Für gelegentlichen Schwerlastverkehr ausgelegt. Mit drei Kanälen. Hohe Stabilität durch spezielle Hartgummimischung und rutschhemmende Oberfläche. Hohe Signalwirkung durch gelben Deckel aus hochwertigem Kunststoff. Alle Elemente mit Feder-/Nut-System zum beliebigen Erweitern.

Richtgeschwindigkeit max. 5 km/h. Für gelegentlichen Schwerlastverkehr geeignet. Ermöglicht problemloses Überfahren und schützt Kabel, Schläuche oder Rohre. Integrierte Kabelkanäle, LxB 68 x 50 mm (außen) und 55 x 50 mm (innen).
Weitere Informationen:
Länge:
960 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
75 mm
Farbe:
schwarz, gelb
Material:
Hartgummi
Oberfläche:
geriffelt
Funktion:
befahrbar
Für Richtgeschwindigkeit max.:
5 km/h
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, moravia kabelbrücke, fußbodenkanal, installationskanal schwarz, 182031 49, Baubetrieb, Baustellenabsicherung, Baustellenabsicherungen, Baustellenausstattung, Baustellenausstattungen, Fahrbahnschwelle, Fahrbahnschwellen, Industriekabelbrücke, Industriekabelbrücken, Kabelbrücken, Kabelführung, Kabelführungen, Kabelschlange, Kabelschlangen, Kabelschutz, Kabelsicherung, Kabelsicherungen, Kabelwurm, Rampenüberfahrbrücke, Rampenüberfahrbrücken, Schlauchbrücke, Schlauchbrücken
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,84*
€ 106,64*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,95*
€ 107,06*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,40*
€ 116,06*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 93,9912*
€ 116,1412*
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 97,39*
€ 119,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,64*
€ 126,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,15*
€ 116,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
279.24.311
ab € 93,12*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 94,33*
Zubehör
Moravia
279.25.942
ab € 78,7597*
Zubehör
Rolf Kraut GmbH
ab € 206,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.