Analog-Isolationsprüfgerät, 380320, extech Der 380320 ist ein Analog-Isolationstester mit einer großen, leicht lesbaren Analoganzeige. Er verfügt über eine Live-Schaltungswarnung, die die tatsächli...
Gossen Metrawatt METRALINE ISO-CHECK Isloationsmessgerät. Das Prüfgerät ermöglicht Messungen des Isolationswiderstands mit Prüfspannungen zwischen 50 V und 1000 V gem. VDE 0413-1,-2 (EN 61557-1,-2...
Das geringe Gewicht und ergonomische Design des Combi G2 gewährleistet bequeme und sichere Bedienbarkeit. Der große und hell beleuchtete Touchscreen ist besonders gut ablesbar und intuitiv bedienba...
Zur Verwendung mit: HIOKI 3561, BT3562, BT3563, BT3564 Battery Tester, RM3548 Resistance Meter Produktpalette: - Art des Zubehörs: Clip Type Lead SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) RoHS konform: Ja
Digitales Hochspannungs-Isolationsprüfgerät, 380396-NIST, extech Mit der 380396 Messung des Isolationswiderstandes an 60GΩ mit Prüfspannungen von 500V, 1000V, 2500V und 5000V. Mit Polarisationsinde...
Das geringe Gewicht und ergonomische Design des Combi G3 gewährleistet bequeme und sichere Bedienbarkeit. Der große und hell beleuchtete Touchscreen ist besonders gut ablesbar und intuitiv bedienba...
Produktpalette: - Außenhöhe: 121 mm Außenbreite: 192 mm Gewicht: 27.2 oz Außentiefe: 55 mm Drahtanschluss: - Auflösung (Ohm): 0.1 µohm SVHC: No SVHC (15-Jan-2019) Prüfstrom: 1 A Genauigkeit: 0.02% ...
Das PV-ISOTEST ermittelt den Isolationswiderstand eines einzelnen Moduls, eines Strings oder sogar eines gesamten PV-Feldes mit einer Prüfspannung bis zu 1500V DC gemäß der EN62446 (VDE0126-23). He...
Digitales Hochspannungs-Isolationsprüfgerät, 380396, extech Mit der 380396 Messung des Isolationswiderstandes an 60GΩ mit Prüfspannungen von 500V, 1000V, 2500V und 5000V. Mit Polarisationsindexmess...
COMBI G3 Das geringe Gewicht und ergonomische Design des Combi G3 gewährleisten bequeme und sichere Bedienbarkeit. Der große und hell beleuchtete Touchscreen ist besonders gut ablesbar und intuitiv...