Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Messgerät für die Abnahme, Fehlersuche & Wartung von PV Anlagen bis 1500V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C6735-1010990
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1010990
EAN/GTIN:
     8052870670427
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
PV-Installationstester
PV-Messgerät
PV-Prüfgerät
Das PV-ISOTEST ermittelt den Isolationswiderstand eines einzelnen Moduls, eines Strings oder sogar eines gesamten PV-Feldes mit einer Prüfspannung bis zu 1500V DC gemäß der EN62446 (VDE0126-23). Herkömmliche Isolationsmessgeräte benötigen aufgrund der Präsenz der String-Spannung einen geeigneten Adapter, um die positiven und negativen Anschlüsse des zu prüfenden PV Strings kurzzuschließen. Mit PV-ISOTEST ist die Verwendung eines externen Gerätes nicht erforderlich. Das PV-ISOTEST führt die Isolationsmessungen in voller Autonomie und Autarkie durch. Darüber hinaus zeigt Ihnen das PV-ISOTEST mit Hilfe der neuen GFL-Funktion (Ground Fault Locator) auch die genaue Position eines Isolationsfehlers in einem String der PV Anlage an. • Isolationsmessung bis 1.500V DC auch an spannungsführenden Systemen • Lokalisierung des Isolationsfehlers an einem PV-String durch die neue GFL-Funktion • Niederohmmessung (Schutzleiter) mit einem Prüfstrom > 200mA • Messung von Polarisationsindex (PI) und dielektrischem Absorptionsverhältnis (DAR) • Messung von AC-Spannungsanteilen im PV String Das PV-ISOTEST ist eine echte Innovation in unserem exklusiven Sortiment der PV-Messgeräte!
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
false
Stromversorgung:
Batterie
Nennprüfspannung 100 V:
false
Nennprüfspannung 250 V:
true
Nennprüfspannung 500 V:
true
Nennprüfspannung 1000 V:
true
Nennprüfspannung 2500 V:
false
Nennprüfspannung 5000 V:
false
Niederohmmessung:
true
Spannungsmessung:
true
Überspannungsableiterprüfung:
false
Messwertspeicher:
true
Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:
false
Momentanwertspeicher (Data Hold):
false
Schnittstelle:
true
Nennprüfspannung einstellbar:
true
Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:
false
Nennprüfspannung 10 kV:
false
Nennprüfspannung 15 kV:
false
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
true
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.01 MOhm | 100 MOhm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: ht-instruments pv-installationstester, pv installationstester, Analysegerät, Kontrollgerät, Photovoltaik-Analysegerät
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.278,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.565,50*
€ 1.862,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.532,61*
€ 1.823,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.417,04*
€ 1.686,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.349,93*
€ 1.606,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.303,02*
€ 1.550,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.278,76*
€ 1.521,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1010700
ab € 71,99*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.