Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationstester 3.1GOhm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30302389
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M246C
EAN/GTIN:
     4012932125764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Isolationsmessgerät
Isolationstester, Typ=M246C, Isolationswiderstand max.=3.1 GΩ, Isolationswiderstand min.=300 Ω, Prüfstrom=10 A, Testspannung=1 kV, Anzeigedisplay=LCD, Inhalt=Insulation Tester Test Leads KS17-2 DAkkS Calibration Certificate, Messfunktionen=Resistance Capacitance Frequency Temperature Voltage Continuity, Schnittstellentyp=IR, Schutzart=IP54, Tester Typ=Isolationstester, Weitere Messbereiche=Temperatur: -250 ... 1372 °C Frequenz: 16 ... 400 Hz: 300 Hz ... 300 kHz Spannung: 300 mV ... 1 kV Kapazität: 30 nF bis 300 μF, Auflösung Isolationswiderstand=-999, Serien=METRAHIT, Sicherheitskategorie=CAT III 600 V CAT II 1 kV
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, gossen metrawatt multimeter, multimeter, Isolationstester
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.038,46*
€ 1.091,91*
Frei Haus
ab € 1.010,13*
€ 1.091,91*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.065,98*
€ 1.123,64*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.095,94*
€ 1.151,68*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 1.203,30*
€ 1.260,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.260,38*
€ 1.499,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.247,52*
€ 1.484,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.223,08*
€ 1.455,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.208,32*
€ 1.437,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.203,30*
€ 1.431,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC
Z201B
ab € 471,05*
Zubehör
GMC
Z115A
ab € 62,60*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z110M
ab € 98,70*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
FF 10A/1000V
ab € 104,55*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTY3620034P0002
ab € 32,80*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z216C
ab € 225,55*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3240000R0001
ab € 180,23*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3302000R0001
ab € 79,63*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
NA X-TRA
ab € 119,06*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3409000R0001
ab € 129,69*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z194A
ab € 30,36*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z110J
ab € 37,40*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z102A
ab € 70,22*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z110W
ab € 98,11*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
WZ12B
ab € 170,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.