Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyoritsu KEW-3132A Isolationsmessgerät 250 V, 500 V, 1000 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2134421-BP
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     1376
EAN/GTIN:
     4560187065989
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät kyoritsu
erdungsmessgerät
Kyoritsu KEW-3132A Isolationsmessgerät 250 V,500 V,1000 V

Analoger Isolationstester Durchgangsprüfer KEW-3132A

Testspannung 250V / 500V / 1000V
Messbereich 100MΩ / 200MΩ / 400MΩ
Ausgangsspannung bei offenem Stromkreis Prüfspannung + 20%, -0%
Grundgenaugikeit ± 5%

Ausstattung:
Staub- und tropfenfeste Konstruktion. (entwickelt nach IEC 60529 IP54)
Entwickelt, um die Sicherheitsstandards IEC 61010-1 und IEC 61557 zu erfüllen
1 mA Prüfstrom bei minimalem Widerstand
200 mA Messstrom bei Durchgangsprüfung
Automatische Entladung der Schaltungskapazität
(Jede im Testkreis gespeicherte Ladung wird nach dem Test automatisch entladen.)
Stromkreis-Warn und Neonlampe
AC-Voltmeter mit linearer, gut ablesbarer Skala
Arbeitet mit AA, R6 × 6 Trockenbatterien

Technische Daten:
Display-Art: analog · Messbereich Spannung (max.): 1000 V · Messbereich Spannung (min.): 250 V · Messbereich Widerstand: 100MΩ / 200MΩ / 400 MΩ · Messfunktion: Isolationswiderstand · Prüfspannung: 250 V,500 V,1000 V · Spannungs-Versorgung (Details): 6 x R6, AA Batterien · Weitere technische Daten: Grundgenaugikeit ± 5% · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Grundgerät,Messleitungssatz

Weitere Informationen:
Marke:
Kyoritsu
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Display-Art:
analog
Messfunktion:
Isolationswiderstand
Messbereich Spannung (max.):
1000 V
Messbereich Spannung (min.):
250 V
Messbereich Widerstand:
100MΩ / 200MΩ / 400 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
6 x R6|ツ| AA Batterien
Prüfspannung:
250 V | 500 V | 1000 V
Produkt-Art:
Isolationsmessgerät
Weitere Suchbegriffe: Kyoritsu, 1376, KEW-3132A, isolationstester, isolationsmesser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 245,90*
€ 305,72*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 253,34*
€ 305,73*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,20*
€ 311,48*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 281,34*
€ 331,19*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 434,59*
€ 502,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,73*
€ 363,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,82*
€ 350,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,79*
€ 323,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,14*
€ 311,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,34*
€ 301,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1061
ab € 437,26*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1062
ab € 493,90*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1009
ab € 69,63*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1011
ab € 104,48*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1012
ab € 136,66*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1030
ab € 62,89*
Ähnlich
Kyoritsu
K1051
ab € 259,74*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW 1052
ab € 334,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.