Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationsmessgerät 380320, CAT III 1000 V, 100 bis 400 MΩ, 1000 V (DC), 600 V (


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolationsmessgerät 380320, CAT III 1000 V, 100 bis 400 MΩ, 1000 V (DC), 600 V (
Isolationsmessgerät 380320, CAT III 1000 V, 100 bis 400 MΩ, 1000 V (DC), 600 V (
Artikel-Nr.:
     4502-22K0893
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     380320
EAN/GTIN:
     4099891471958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
Isolationsmessgerät
Wechselspannung-Analoganzeige
Analog-Isolationsprüfgerät, 380320, extech Der 380320 ist ein Analog-Isolationstester mit einer großen, leicht lesbaren Analoganzeige. Er verfügt über eine Live-Schaltungswarnung, die die tatsächliche Messung der Wechselspannung anzeigt, eine automatische Entladeschaltung, eine Einschaltsperre für verlängerte Testzeiten und einen Isolationswiderstand bis zu 400MΩ. Komplett mit Hochleistungs-Prüfleitungen, Krokodilklemmen-Prüfleitung, 6 x AA-Batterien, Aufhängegurt und Hartschalenkoffer. Features * Große, leicht lesbare Analoganzeige * Drei Prüfspannungen 250V, 500V und 1000V * Isolationswiderstand bis 400MOhm * Einschaltverriegelung für verlängerte Testzeiten * Automatische Entladeschaltung * Misst die Kontinuität bis 3Ohm, den Widerstand bis 500Ohm und die Wechselspannung bis 600V * Komplett mit Hochleistungsmessleitungen, Krokodilklemmen-Prüfleitung, 6 x AA-Batterien, Aufhängegurt und Hartschalenkoffer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Isolationsmessgerät
Batterie:
AA
Überspannungskategorie:
CAT III 1000 V
Isolationswiderstand min.:
100 MΩ
Isolationswiderstand max.:
400 MΩ
Messwert Gleichspannung max.:
1000 V
Messwert Wechselspannung max.:
600 V
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: isolationsmessgerät extech, analoganzeige, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Isolationsprüfgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 186,73*
€ 238,25*
€ 5,90*
ab € 186,92*
€ 238,26*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 197,92*
€ 243,04*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,04*
€ 289,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,18*
€ 284,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,51*
€ 262,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,49*
€ 245,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,92*
€ 235,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.