Das Isolationsmessgerät Fluke 1503 ist kompakt, robust, zuverlässig und bedienungsfreundlich. Da es über mehrere Prüfspannungen verfügt, ist es ideal für Fehlersuche, Inbetriebnahme und vorbeugende...
Das Isolationsmessgerät Fluke 1507 ist kompakt, robust, zuverlässig und bedienungsfreundlich. Da es über mehrere Prüfspannungen verfügt, ist es ideal für Fehlersuche, Inbetriebnahme und vorbeugende...
Trends auswerten, Zweifel beseitigen Das Isolationsmessgerät Fluke 1550C eignet sich für die digitale Isolationsprüfung bis 5 kV. Damit ist es das ideale Gerät für die Prüfung von Hochspannungsausr...
Das Isolations-Multimeter Fluke 1587T vereint die Funktionen eines digitalen Isolationstesters und eines voll ausgestatteten Echteffektiv-Digitalmultimeters in einem einzigen, kompakten und tragbar...
Isolations-Messgerät bis 10kV FLUKE-1555Die neuen Isolationsmessgeräte 1555 und 1550C von Fluke ermöglichen die Isolationsprüfung mit Spannungen bis zu 10 kV zur Überprüfung von Hochspannungssystem...
Trends auswerten, Zweifel beseitigen Das Isolationsmessgerät Fluke 1550C eignet sich für die digitale Isolationsprüfung bis 5 kV. Damit ist es das ideale Gerät für die Prüfung von Hochspannungsausr...
Fluke 1662 | Multifunktions-Installationstester für VDE0100/0413 Ein solider, einfach bedienbarer Installationstester. Der Installationstester Fluke 1662 bietet Ihnen die hohe Fluke Zuverlässigkeit...
Fluke 1550C FC Kit | Isolationstester-Set5kV mit IR-Schnittstelle CAT III 1000 V, CAT IV 600 V (FLUKE-1550C FC KIT). Das Isolationsmessgerät Fluke 1550C eignet sich für die digitale Isolationsprüfu...