Produktpalette: - Außenhöhe: 121 mm Außenbreite: 192 mm Gewicht: 27.2 oz Außentiefe: 55 mm Drahtanschluss: - Auflösung (Ohm): 0.1 µohm SVHC: No SVHC (15-Jan-2019) Prüfstrom: 1 A Genauigkeit: 0.02% ...
Digitales Hochspannungs-Isolationsprüfgerät, 380396, extech Mit der 380396 Messung des Isolationswiderstandes an 60GΩ mit Prüfspannungen von 500V, 1000V, 2500V und 5000V. Mit Polarisationsindexmess...
Prüfgeräte Set, M536C, Gossen Metrawatt Prüfgeräte Set "Starterpaket XTRA IQ" mit PROFITEST MXTRA IQ und definierten Zubehör zur Prüfung der Wirksamkeit der Schutzmassnahmen an ortsfesten elektrisc...
Lieferung inkl. Tasche, Prüfspitze, Messleitungen, Magnetaufhänger, Krokodilklemmen, Gummischutzrahmen und Batterien, Isolations- und Widerstandsmessgeräte Typ Benning IT 101. Mit Messung des Isola...
Stärken Vernetzbarer Isolations- und Durchgangsprüfer bis 1 kV Beschreibung Ergonomie: Durch ihre kompakte und leichte Bauweise sind die Isolationsprüfer C.A 652x & C.A 653x einfach zu benutzen und...
Digitales Hochspannungs-Isolationsprüfgerät, 380363, extech Dieses Extech-Isolationsprüfgerät misst bis zu 10GΩ mit Prüfspannungen von 250V, 500V und 1000V. Die Merkmale umfassen: Lo-Ohm zum Testen...
Trends auswerten, Zweifel beseitigen Das Isolationsmessgerät Fluke 1550C eignet sich für die digitale Isolationsprüfung bis 5 kV. Damit ist es das ideale Gerät für die Prüfung von Hochspannungsausr...
Digitales Hochspannungs-Isolationsprüfgerät, 380396-NIST, extech Mit der 380396 Messung des Isolationswiderstandes an 60GΩ mit Prüfspannungen von 500V, 1000V, 2500V und 5000V. Mit Polarisationsinde...