Analog-Isolationsprüfgerät, 380320, extech Der 380320 ist ein Analog-Isolationstester mit einer großen, leicht lesbaren Analoganzeige. Er verfügt über eine Live-Schaltungswarnung, die die tatsächli...
Fluke 1662 | Multifunktions-Installationstester für VDE0100/0413 Ein solider, einfach bedienbarer Installationstester. Der Installationstester Fluke 1662 bietet Ihnen die hohe Fluke Zuverlässigkeit...
Aufbewahrung/Transport: Koffer Zur Verwendung mit: Widerstandsmesser RM3548 von HIOKI Produktpalette: - Gehäusefarbe: Schwarz SVHC: No SVHC (16-Jul-2019) RoHS konform: Ja
Beschreibung Die Zubehörsets für Erdungsmessung kommen bei Widerstands- und Erdungsmesser zum Einsatz, die das 1-, 3- oder 4-Leiter-Verfahren verwenden. Die Zubehörsets für Erdungsmessung umfassen ...
Sonde, GTZ3196000R0001, Gossen Metrawatt Die als metallischer Dreifuß ausgeführte Messelektrode kann verwendet werden: * Zur Bestimmung des elektrischen Widerstandes eines elastischen Bodenbelages ...
Prüfgeräte Set, M536C, Gossen Metrawatt Prüfgeräte Set "Starterpaket XTRA IQ" mit PROFITEST MXTRA IQ und definierten Zubehör zur Prüfung der Wirksamkeit der Schutzmassnahmen an ortsfesten elektrisc...
Gossen Metrawatt Metrahit Iso Isolationsmessgerät 50 V,100 V,250 V,500 V,1000 V 3.1 GΩ Isolationsmultimeter METRAHIT ISO ABS-Funktion TRMS-Funktion Das METRAHIT ISO vereint die Funktionen eines Mul...
Fluke 1664FC DE FTT KIT | 1664FC KIT, Gerätetester mit TruTest Advanced Software. Das Überprüfen von elektrischen Anlagen und lokalen Normen ist mit Unterstützung des Fluke 1664FC-DE-FTT-KIT leicht...
Zur Verwendung mit: Hochspannungs-Isolationstester IR3455 von HIOKI Produktpalette: - Art des Zubehörs: Temperatursensor SVHC: No SVHC (16-Jul-2019) RoHS konform: Ja
Digitales Hochspannungs-Isolationsprüfgerät, 380396, extech Mit der 380396 Messung des Isolationswiderstandes an 60GΩ mit Prüfspannungen von 500V, 1000V, 2500V und 5000V. Mit Polarisationsindexmess...
Isolationsprüfspannung: 250V bis 5kV Isolationsprüfer: Digitales Megohmmeter Produktpalette: Insulation Tester Series Außenhöhe: 250.6 mm Betriebstemperatur, max.: 50 °C Außenbreite: 260 mm Widerst...