Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationsmessgerät 380396-NIST, CAT IV 600 V, 6 MΩ bis 60 GΩ, 600 V (DC), 600 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolationsmessgerät 380396-NIST, CAT IV 600 V, 6 MΩ bis 60 GΩ, 600 V (DC), 600 V
Isolationsmessgerät 380396-NIST, CAT IV 600 V, 6 MΩ bis 60 GΩ, 600 V (DC), 600 V
Artikel-Nr.:
     4502-22K0896
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     380396-NIST
EAN/GTIN:
     4099891471989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät extech
isolationsmessgerät
Digitales Hochspannungs-Isolationsprüfgerät, 380396-NIST, extech Mit der 380396 Messung des Isolationswiderstandes an 60GΩ mit Prüfspannungen von 500V, 1000V, 2500V und 5000V. Mit Polarisationsindexmessung (PI), Messung des dielektrischen Absorptionsverhältnisses (DAR), AC/DC-Spannungsmessung bis 600V mit Min/Max-, Peak- und Relativfunktionen und 1 bis 15 Minuten Timerfunktion für IR-Messungen. Im Lieferumfang enthalten sind Messleitungen, acht C-Batterien, ein 220-V-Wechselstromadapter, ein strapazierfähiger Transportkoffer und ein Benutzerhandbuch. Features * Prüfspannungen von 500V, 1000V, 2500V und 5000V * Messung des Isolationswiderstandes bis 60 GOhm * Großes Display mit 6000 Zählungen, Balkenanzeige und Hintergrundbeleuchtung * Messung des Polarisations-Index (PI) * Messung des dielektrischen Absorptionsverhältnisses (DAR) * AC/DC Spannungsmessung von 0 bis 600V mit Max/Min-, Peak- und Relativfunktionen * 1 bis 15-minütige Timer-Funktion für IR-Messungen * Messung des Widerstandes * Anzeige von Ausgangsspannung und Entladespannung * Auto-Entladefunktion und Spannungsausgangs-Warnfunktion * Automatische Bereichswahl, Abschaltautomatik und Batterieprüfung * Komplett mit Prüfleitungen, 8 x C-Batterien, 220V-Netzadapter und einem strapazierfähigen Transportkoffer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Isolationsmessgerät
Batterie:
C
Überspannungskategorie:
CAT IV 600 V
Isolationswiderstand min.:
6 MΩ
Isolationswiderstand max.:
60 GΩ
Messwert Gleichspannung max.:
600 V
Messwert Wechselspannung max.:
600 V
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Isolationsprüfgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 852,88*
€ 948,22*
€ 5,90*
ab € 854,50*
€ 948,24*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 948,22*
€ 1.128,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 905,05*
€ 1.077,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 882,65*
€ 1.050,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,23*
€ 1.036,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 852,88*
€ 1.014,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.