Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO IIT2000 Elektrischer Sicherheitsprüfer, 1000V / 9.5GΩ Durchschlagstärkenprüfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO IIT2000 Elektrischer Sicherheitsprüfer, 1000V / 9.5GΩ Durchschlagstärkenprüfer
RS PRO IIT2000 Elektrischer Sicherheitsprüfer, 1000V / 9.5GΩ Durchschlagstärkenprüfer
RS PRO IIT2000 Elektrischer Sicherheitsprüfer, 1000V / 9.5GΩ Durchschlagstärkenprüfer
RS PRO IIT2000 Elektrischer Sicherheitsprüfer, 1000V / 9.5GΩ Durchschlagstärkenprüfer
RS PRO IIT2000 Elektrischer Sicherheitsprüfer, 1000V / 9.5GΩ Durchschlagstärkenprüfer
Artikel-Nr.:
     108EL-9176298
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9176298
EAN/GTIN:
     5056112273189
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät
Modellnummer = IIT2000
Tester Typ = Durchschlagstärkenprüfer
Prüfspannung max. = 1000V
Isolationswiderstand max. = 9.5GΩ
Anzeigentyp = LCD - Punktmatrix
Stromversorgung = Netzbetrieb
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +40°C
Höhe = 150mm

Elektrische RS Pro-Sicherheitsprüfer der Serie GPT-9000. Der elektrische Sicherheitsprüfer der Serie GPT-9000 von der bewährten Marke RS Pro basiert auf einer Plattform mit einer maximalen AC-500-VA-Ausgangsleistung. Er verfügt über einen hocheffizienten PWM-Verstärker, der den Einfluss durch die Spannungsschwankung der AC-Eingangsquelle behindert. Die Ausgangsspannung wird automatisch (innerhalb von 150 us) bei Erkennung einer anormalen Ausgangsspannung oder einer Auslösung von aktuellen Grenzwerten während der Prüfung getrennt. Die GPT-900-Serie entlädt das DUT automatisch nach jedem Test, um übermäßiger Spannung zu beseitigen, die auf dem DUT verbleiben. Der Tester verfügt über ein hochauflösendes Punktmatrix-LCD-Display und Farb-LED-Anzeigen, sodass Messungen einfach und schnell interpretiert werden können. Wenn Komfort und Präzision in elektrischen Sicherheitsanwendungen erforderlich sind, setzt der GPT-9000-Tester einen zuverlässigen Standard. Eigenschaften und Vorteile: 500 VA AC-Testkapazität 240 x 64 eisblaue Punktmatrix-LCD Sweep-Funktion für DUT-Eigenschaftenanalyse Isolationswiderstandsmessung bis zu 50 GΩ (GPT-9903/9904) Manueller / automatischer Modus Funktionstaste für Schnellauswahl Blinkzeichen hoher Intensität für Vorsichts- und Statusanzeige Sicherheits-Verriegelungsfunktion Einschaltverhalten mit Nulldurchgang Steuerbare Hochlaufzeit Echt-Effektivwert-Strommessung Hohe Auflösung: 1 μA oder Messen von Strom, 2 V zur Einstellung von Spannung PWM-Verstärker zur Verbesserung der Energieeffizienz und für zuverlässige Prüfung Max. 100 Memoblock für Prüfbedingungseinstellung (Stufe) Fernanschluss an der Frontplatte oder "Start"- und "Stopp"-Steuerung Ausgang an der Rückwand verfügbar Schnittstelle: RS-232C, USB-Gerät, Signal I/O und GPIB (optional) Anwendungen Elektrische Sicherheitsprüfungen sind erforderlich, um die Sicherheitskonformität von elektrischen Geräten aller Art zu gewährleisten. Ob bei der Prüfung während der Produktion oder für Wartungs- oder elektrische Inspektionszwecke, ein elektrischer Sicherheitsprüfer ist von entscheidender Bedeutung. Warum RS PRO? RS Pro ist Ihre Marke, wenn Sie Zuverlässigkeit, Qualität und Erschwinglichkeit benötigen. Wir liefern hochwertige Werkzeuge und Teile aus vertrauenswürdigen Quellen und setzen Expertenprüfungen ein, um eine Marke zu schaffen, auf die Sie sich verlassen können. In Bezug auf Prüf- und Messgeräte bietet RS Pro eine umfangreiche Auswahl an Lösungen. Von der elektrischen bis zur Umgebungsmessung bieten wir kalibrierte und Multifunktionsgeräte an, die Ihren Anforderungen entsprechen.
Weitere Informationen:
Modellnummer:
IIT2000
Tester Typ:
Durchschlagstärkenprüfer
Prüfspannung max.:
1000V
Isolationswiderstand max.:
9.5GΩ
Anzeigentyp:
LCD - Punktmatrix
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Höhe:
150mm
Weitere Suchbegriffe: 9176298, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Isolationstester, RS PRO, GPT9802, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Insulation Testers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.506,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.669,98*
€ 1.987,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.655,17*
€ 1.969,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.603,98*
€ 1.908,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.521,03*
€ 1.810,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.506,83*
€ 1.793,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9176314
ab € 28,75*
Zubehör
RS Pro
9176305
ab € 94,84*
Zubehör
RS Pro
9176301
ab € 319,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.