Fluke 1550C FC Kit | Isolationstester-Set5kV mit IR-Schnittstelle CAT III 1000 V, CAT IV 600 V (FLUKE-1550C FC KIT). Das Isolationsmessgerät Fluke 1550C eignet sich für die digitale Isolationsprüfu...
Zur Verwendung mit: Widerstandsmesser RM3548 von HIOKI Produktpalette: - Art des Zubehörs: Temperatursensor SVHC: No SVHC (16-Jul-2019) RoHS konform: Ja
Kombiniertes Installationsmessgerät Beha-Amprobe PROINSTALL-200-D, für Prüfungen nach DIN VDE 0100, gebündelt mit Datenmanagement- und Berichterstellungssoftware Fluke TruTest™. Fluke TruTest Softw...
Benning 044155 044155 Sonde 1 St. Commander-Prüfspitze mit TEST-Taste Optionales Zubehör zu den Installationstestern BENNING IT 115/ IT 130 (beim IT 130 im Lieferumfang enthalten!) Commander-Prüfsp...
Beha Amprobe PRO-200-D FTT KIT Installationstester-Set Kompakte und robuste Bauform ermöglich das Arbeiten auch unter schwierigsten Bedingungen (wiegt nur 1500g) Einfach zu bedienende, intuitive Be...
Beschreibung Erdungs- und Bodenwiderstandsmesser Das Gerät C.A 6460 verfügt über ein robustes und dichtes Gehäuse, ist einfach zu bedienen und wurde speziell für den Einsatz vor Ort entwickelt. Übe...
Die neuen Isolationsmessgerate 1555 und 1550C von Fluke ermoglichen die Isolationsprufung mit Spannungen bis zu 10 kV zur Uberprufung von Hochspannungssystemen wie Schaltanlagen, Motoren, Generator...
Multifunktions-Isolationstester UNI-T UT505A Professionelles Messgerät für den Elektriker und Servicetechniker! Neben Spannungs- und Widerstandsmessungen kann auch der Isolationswiderstand zuverläs...
Fluke 1550C FC | Isolationstester 5kV mit IR-Schnittstelle CAT III 1000 V, CAT IV 600 V (FLUKE-1550C FC). Das Isolationsmessgerät Fluke 1550C eignet sich für die digitale Isolationsprüfung bis 5 kV...
Benning 10236769 Installationstester-Set SET Anlagen- und Wallboxprüfung Das BENNING SET zur Prüfung von ortsfesten Anlagen und Wallboxen ist ideal für den modernen Elektriker. Die Kombination ermö...