Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIOKI RM3548 WIDERSTANDSMESSER, 3.5MOHM, 27.2OZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3234181
Hersteller:
     Hioki
Herst.-Nr.:
     RM3548
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Ohmmeter
isolationsmessgerät hioki
isolationsmessgerät
Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 121 mm
  • Außenbreite: 192 mm
  • Gewicht: 27.2 oz
  • Außentiefe: 55 mm
  • Drahtanschluss: -
  • Auflösung (Ohm): 0.1 µohm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Prüfstrom: 1 A
  • Genauigkeit: 0.02%
  • Widerstandsmessbereich: 0 Ohm bis 3.5 MOhm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrische, elektronische, Messtechnik, Widerstandsmessung, HIOKI, RM3548, 3234181, 323-4181
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1.012,32*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.107,27*
    € 1.317,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.077,30*
    € 1.281,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.036,86*
    € 1.233,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.023,38*
    € 1.217,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.012,32*
    € 1.204,66
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hioki
    9454
    ab € 40,29*
    Zubehör
    Hioki
    9465-90
    ab € 57,29*
    Zubehör
    Hioki
    9772
    ab € 224,32*
    Zubehör
    Hioki
    9772-90
    ab € 31,86*
    Zubehör
    Hioki
    C1006
    ab € 140,82*
    Zubehör
    Hioki
    L2105
    ab € 57,34*
    Zubehör
    Hioki
    Z2002
    ab € 66,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.