Bei zahlreichen Bauarbeiten sind Pfostenträger unverzichtbar. Ihre Aufgabe ist es, hölzerne Stützpfosten mit dem Boden zu verbinden und somit das Fundament zu bilden. Anwendungsbereiche: Carport...
Muffe 240, red., Rp 1 1/2 i., Rp 1/2 i., Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzi...
SMSKu-E ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus PVC-U, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend. Verwendet wird diese Steckmuffe für die Kunststoff-Stangenrohre isofix-EL-F, FPKu-EM-F und FPKu...
Press-Fitting Muffe 28 mm Gas Typ Kontur V DVGW-zugelassen Temperaturbeständigkeit: -20°C bis 70°C Druckbeständigkeit: 5 bar HTB-Zulassung nach DIN 3535-1
Muffe, reduzierend, G 1/2 i., G 1/8 i., SW 24, Messing vernickelt, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
| für alle gängigen Fenstergrößen geeignet für individuelle Einsätze im Baubereich Stützbereich ähnlich Klasse A Stützen einfache Handhabung nach der aktuellen Unfallverhütungsvorschrift mit Ausfal...
Fitting Typ = Muffe mit gleichen Verschraubungen Material = Hart-PVC Anschlussrichtung = Gerade Passende Rohrgröße = 1 1/2Zoll Länge = 63mm ISO, BS, ASTM, JIS. Bitte beachten Sie, dass Maße für Geo...
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Vorteile: -strömungsgünstige Ausbildung des Durchlassbereiches, -Push-Pull-Ausführung: Kupplung kann durch Drücken oder...
Stahlrohr-Gewindemuffe f.FFS-ES,FFSK-ES-UV SM-E-V 40 vz. Zn-NiSM-E-V ist eine verzinkte Stahlrohr-Gewindemuffe aus gewalztem Flussstahl mit Zink-Nickel Legierung. Verwendet wird diese Gewindemuffe ...