Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffe aus Polyethylen (PE) mit durchgehendem, zylindrischem Innengewinde, DN 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-256-920
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     256920
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Steckmuffe
gewinde muffe pe
Muffe aus Polyethylen (PE) mit durchgehendem, zylindrischem Innengewinde, DN 15
  • Nennweite DN 15
  • Innenanschluss 1/2''
  • Außendurchmesser 20 mm
Technische Daten:
  • Farbe: schwarz
  • Werkstoff: PE
  • Durchmesser außen [mm]: 20
  • Nennweite DN: 15
  • Gewicht [kg]: 0,2
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
20 mm
Durchmesser Innen:
15 mm
Werkstoff:
PE
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe, Kunststoffmuffe, Muffe, Fitting
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
256921
ab € 55,93*
Ähnlich
k.A.
256922
ab € 61,32*
Ähnlich
k.A.
256923
ab € 66,28*
Ähnlich
k.A.
256924
ab € 73,26*
Ähnlich
k.A.
256925
ab € 91,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.