Fitting Typ = Muffe mit gleichen Verschraubungen Material = Hart-PVC Anschlussrichtung = Gerade Passende Rohrgröße = 2Zoll Länge = 77mm ISO, BS, ASTM, JIS. Bitte beachten Sie, dass Maße für George ...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Die Muffe besitzt zwei 1/8" Innengewinde. Sie sind in den Größen 1/8" - 2" e...
Muffe 240, red., Rp 1 i., Rp 3/8 i., Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzinkt,...
Fitting Typ = Muffe mit gleichen Verschraubungen Material = Hart-PVC Anschlussrichtung = Gerade Passende Rohrgröße = 32mm Länge = 47mm ISO, BS, ASTM, JIS. Bitte beachten Sie, dass Maße für George F...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Die Muffe besitzt zwei ¼" Innengewinde. Sie sind in den Größen 1/8" - 2" erh...