Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ms-Muffe m Sechsk 3/8" IG x 1/2" IG 252.27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10158684
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     111211
EAN/GTIN:
     4047322064835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Messing-Muffe
Messing-Fittings
Muffe mit a.sechskant -252.27 -AV- reduzierend, G 3/8 i., G 1/2 i., SW 27, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 90 °C
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
252.27
SW:
27 mm
Gewinde 1:
G 3/8
Gewinde 2:
G 1/2
L1:
30,00 mm
Material:
Messing CW614N (CuZn39Pb3)
Betriebsdruck:
max. 25 bar
Betriebstemperatur:
max. 150 °C
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, gewindemuffen messing, gewinde muffe, messing-fittings muffen, Armatur, Fitting, Fluidtechnik, Zubehör, Muffe, Reduzierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.