Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Gewinde Muffe

  Gewinde Muffe  (2.549 Angebote unter 27.649.555 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gewinde Muffe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Gewinde Muffe"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
zurück
Stahlrohr-Gewindemuffe f.FFS-ES,FFSK-ES-UV SM-E-V 16 vz. Zn-Ni (10 Angebote) 
Stahlrohr-Gewindemuffe f.FFS-ES,FFSK-ES-UV SM-E-V 16 vz. Zn-NiSM-E-V ist eine verzinkte Stahlrohr-Gewindemuffe aus gewalztem Flussstahl mit Zink-Nickel Legierung. Verwendet wird diese Gewindemuffe ...
Fränkische Rohrwerke
20450016
ab € 1,22*
pro Stück
 
 Stück
Fränkische Stahlrohr-Gewindemuffe f.StaroGew.ES SM-E 50 brüniert (8 Angebote) 
Fränkische Stahlrohr-Gewindemuffe f.StaroGew.ES SM-E 50 brüniert Werkstoff Metall, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche sonstige, Ausführung Gewinde, Für Rohrdurchmesser nominal 50mm, Stahlrohr-Gewin...
Fränkische Rohrwerke
20250050
ab € 4,19484*
pro Stück
 
 Stück
Muffe M5x11mm f.Falttürscharnier 625 (2 Angebote) 
• Für Gewinde M5 · Bohrdurchmesser 10 mm · Kunststoff weißWeitere technische Eigenschaften:· Abmessungen mm M5
Hettich
78920
ab € 0,041*
pro Stück
 
 Stück
Verlängerungsrohr | Mit Muffe | 1 1/4" x 1 m (3 Angebote) 
Verlängerungsrohr • Verzinkt • 100 cm • Stahl • Beidseitiges Außengewinde • Mit Muffe zur Verbindung weiterer Rohre oder Anschlüsse Im CORNAT-Sortiment finden Gartenfreunde alles rund um die Wasser...
CORNAT
PZB21304
ab € 9,39*
pro Stück
 
 Stück
Muffe 240, red., Rp 3/4 i., Rp 1/2 i., Temperguss schwarz (7 Angebote) 
Muffe 240, red., Rp 3/4 i., Rp 1/2 i., Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzink...
Riegler
TFM 240-3412-S
ab € 0,94*
pro Stück
 
 Stück
Alu-Gewindemuffe 25mm IEGM25AL (5 Angebote) 
Gewindemuffe-IEC nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, zur Herstellung von geschraubten geraden Stoßstellenverbindungen von Gewinderohren sowie zur Verbindung von Gewinderohr und Gewinderohrbogen ...
Fintech
IEGM25AL
ab € 1,68*
pro Stück
 
 Stück
ART 88087 Verb.-muffe, 6kt. A 1 / A 2 M 8 x 30 SW 13 A 1/A 2 VE=S (1 Angebot) 
Artikel 88087 A 1 Verbindungsmuffen, Sechskant, durchgehendes Innengewinde - Abmessung: M 8 x 30 SW13 VE=S (50 Stück)
Reyher
ab € 0,2734*
pro Stück
 
 Stück
Stahlrohr-Gewindemuffe f.FFS-ES,FFSK-ES-UV SM-E-V 40 vz. Zn-Ni (12 Angebote) 
Stahlrohr-Gewindemuffe f.FFS-ES,FFSK-ES-UV SM-E-V 40 vz. Zn-NiSM-E-V ist eine verzinkte Stahlrohr-Gewindemuffe aus gewalztem Flussstahl mit Zink-Nickel Legierung. Verwendet wird diese Gewindemuffe ...
Fränkische Rohrwerke
20450040
ab € 3,59*
pro Stück
 
 Stück
Pfostenträger mit Gewindemuffe, höhenverstellbar, ohne Dorn, 100 x 100 x 5,0 (1 Angebot) 
Bei zahlreichen Bauarbeiten sind Pfostenträger unverzichtbar.  Ihre Aufgabe ist es, hölzerne Stützpfosten mit dem Boden zu verbinden und somit das Fundament zu bilden.  Anwendungsbereiche:  Carport...
k.A.
33640
ab € 14,04*
pro Stück
 
 Stück
L-9178 A2 M 12 x 40 (d2= 15 mm) Gewindemuffen mit durchgehendem Innengewinde, runde Ausführung (1 Angebot) 
L-9178 A2 M 12 x 40 (d2= 15 mm) Gewindemuffen mit durchgehendem Innengewinde, runde Ausführung
Lederer
91782120040
ab € 57,12*
pro 50 Stück
 
 Packung
BIS Gewindemuffe M 8x30mm, Stahl, elektrolytisch verzinkt 6453830 (4 Angebote) 
BIS Gewindemuffe M 8x30mm, Stahl, elektrolytisch verzinkt 6453830
Walraven
6453830
ab € 0,14139*
pro Stück
 
 Stück
Stahlrohr-Gewindemuffe f.StaroGew.ES SM-E 16 brüniert (9 Angebote) 
Stahlrohr-Gewindemuffe f.StaroGew.ES SM-E 16 brüniertSM-E ist eine Stahlrohr-Gewindemuffe aus gewalztem Flussstahl, brüniert, in Farbe schwarz. Verwendet wird diese Gewindemuffe zur Verbindung des ...
Fränkische Rohrwerke
20250016
ab € 0,96*
pro Stück
 
 Stück
Georg Fischer Muffe mit gleichen Verschraubungen Hart-PVC Gerade für 1 1/4Zoll (1 Angebot) 
Fitting Typ = Muffe mit gleichen Verschraubungen Material = Hart-PVC Anschlussrichtung = Gerade Passende Rohrgröße = 1 1/4Zoll Länge = 60mm ISO, BS, ASTM, JIS. Bitte beachten Sie, dass Maße für Geo...
Georg Fischer
721911109
ab € 10,78*
pro 2 Stück
 
 Paket
Aluminium-Gewindemuffe AMG-E 25 (11 Angebote) 
Aluminium-Gewindemuffe AMG-E 25AMG-E ist eine Aluminium-Gewindemuffe aus stranggepresstem Aluminium. Verwendet wird diese Muffe zur Verbindung des Aluminiumrohres Alu Gewinde-ES. VDE 0605 DIN EN 61...
Fränkische Rohrwerke
21050025
ab € 2,63*
pro Stück
 
 Stück
chrom Muffe 1/2" (2 Angebote) 
Muffe • Messing verchromt • 1/2" Innengewinde CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine sich...
CORNAT
TEC386501
ab € 1,42*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   170   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Gewinde Muffe
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.