Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger mit Gewindemuffe, höhenverstellbar, ohne Dorn, 80 x 80 x 5,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfostenträger mit Gewindemuffe, höhenverstellbar, ohne Dorn, 80 x 80 x 5,0
Pfostenträger mit Gewindemuffe, höhenverstellbar, ohne Dorn, 80 x 80 x 5,0
Pfostenträger mit Gewindemuffe, höhenverstellbar, ohne Dorn, 80 x 80 x 5,0
Artikel-Nr.:
     5417F-162462
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     55088050
EAN/GTIN:
     4034176998010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Bei zahlreichen Bauarbeiten sind Pfostenträger unverzichtbar. 
Ihre Aufgabe ist es, hölzerne Stützpfosten mit dem Boden zu verbinden und somit das Fundament zu bilden. 

Anwendungsbereiche: 
  • Carportbau
  • Gartenhausbau 
  • Unterkonstruktion von Terrassen
  • Bau von Sonnendächern
  • Zum Bau von Vordächern

Vorteile:
  • Optisch ansprechend
  • Vielseitig einsetzbar
  • Made in Germany
  • Einfache Befestigung 
  • Stabile Verarbeitung 
Eigenschaften:
  • Höhe max.: 180
  • Höhe min.: 150
  • Dorndurchmesser: 20 mm
  • Bohrungen: 13 mm
  • Plattengröße oben: 80 x 80 x 5 mm
  • Plattengröße unten: 80 x 80 x 5 mm
  • galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Höhenverstellung:
150-180
Werkstoffart:
Stahl
Stärke:
5 mm
Höhe min.:
150 mm
Höhe max.:
180 mm
Gewindedurchmesser:
20 mm
höhenverstellbar:
ja
Grundplatte Länge:
80 mm
Lochdurchmesser:
13 mm
Grundplatte Breite:
80 mm
Anschlussplatte Länge:
80 mm
Anschlussplatte Breite:
80 mm
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Anschluss:
mit Platte
Ausführung:
aufdübelbar
Tragkraft:
2,7 t
Weitere Suchbegriffe: Pfostenträger, gewindemuffe m20 stahl, pfostenlasche, gewinde muffe m20, 10980-80-80, pfostenträger mit dorn, pfostentraeger-mit-gewinde, Pfostentrtraeger mit Dorn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.