Muffe 240, red., Rp 1 1/4 i., Rp 3/4 i., Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzi...
| für alle gängigen Fenstergrößen geeignet für individuelle Einsätze im Baubereich Stützbereich ähnlich Klasse A Stützen einfache Handhabung nach der aktuellen Unfallverhütungsvorschrift mit Ausfal...
Fitting Typ = Muffe mit gleichen Verschraubungen Material = Hart-PVC Anschlussrichtung = Gerade Passende Rohrgröße = 3/4Zoll Länge = 45mm ISO, BS, ASTM, JIS. Bitte beachten Sie, dass Maße für Georg...
verzinkt Muffe 1 1/2" Nr. 270 Markenzeichen A.L. entsprechen den Anforderungen der DIN EN 10242 und werden in der Werkstoffsorte EN-GJMB-350-10 (vorher: GTS-35-10) nach Design-Symbol A geliefert. f...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Die Muffe besitzt zwei ½" Innengewinde. Sie sind in den Größen 1/8" - 2" erh...
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In...