Muffe 240, red., Rp 1 1/2 i., Rp 3/4 i., Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzi...
Stahlrohr-Gewindemuffe f.FFS-ES,FFSK-ES-UV SM-E-V 63 vz. Zn-NiSM-E-V ist eine verzinkte Stahlrohr-Gewindemuffe aus gewalztem Flussstahl mit Zink-Nickel Legierung. Verwendet wird diese Gewindemuffe ...
Fitting Typ = Muffe mit gleichen Verschraubungen Material = Hart-PVC Anschlussrichtung = Gerade Passende Rohrgröße = 1 1/4Zoll Länge = 60mm ISO, BS, ASTM, JIS. Bitte beachten Sie, dass Maße für Geo...
Muffe • Messing verchromt • 3/4" Innengewinde CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine sich...