Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Muffe mit gleichen Verschraubungen Hart-PVC Gerade für 1 1/2Zoll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Georg Fischer Muffe mit gleichen Verschraubungen Hart-PVC Gerade für 1 1/2Zoll
Artikel-Nr.:
     108EL-2123127
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     721911110
EAN/GTIN:
     7612988202845
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
Fitting Typ = Muffe mit gleichen Verschraubungen
Material = Hart-PVC
Anschlussrichtung = Gerade
Passende Rohrgröße = 1 1/2Zoll
Länge = 63mm

ISO, BS, ASTM, JIS. Bitte beachten Sie, dass Maße für George Fischer-Buchsen Nennwerte für die Serie sind und möglicherweise mit Bauteilen außerhalb der Serie nicht kompatibel sind. Buchse. Buchse mit gleichen Verschraubungen PVC-U, wahlweise erhältlich in metrischer oder zölliger Ausführung. Ideal zur Verwendung in chemischer Verarbeitung, Mikroelektronik, Wasseraufbereitung und Schiffbau. Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Korrosion
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
Muffe mit gleichen Verschraubungen
Material:
Hart-PVC
Anschlussrichtung:
Gerade
Passende Rohrgröße:
1 1/2Zoll
Länge:
63mm
Weitere Suchbegriffe: PVC-Muffe, gewinde muffe 1 1/2" pp, pvc-fittings, pvc-fittings muffen, 2123127, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, PVC-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 721911110, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipe Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 6,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,99*
€ 22,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,54*
€ 22,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,11*
€ 20,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,35*
€ 19,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,71*
€ 18,69
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 15,39*
€ 18,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,68*
€ 15,09
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.