Stahlrohr-Gewindemuffe f.FFS-ES,FFSK-ES-UV SM-E-V 32 vz. Zn-NiSM-E-V ist eine verzinkte Stahlrohr-Gewindemuffe aus gewalztem Flussstahl mit Zink-Nickel Legierung. Verwendet wird diese Gewindemuffe ...
| für alle gängigen Fenstergrößen geeignet für individuelle Einsätze im Baubereich Stützbereich ähnlich Klasse A Stützen einfache Handhabung nach der aktuellen Unfallverhütungsvorschrift mit Ausfal...
Fitting Typ = Muffe mit gleichen Verschraubungen Material = Hart-PVC Anschlussrichtung = Gerade Passende Rohrgröße = 1/2Zoll Länge = 36mm ISO, BS, ASTM, JIS. Bitte beachten Sie, dass Maße für Georg...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Die Muffe besitzt zwei 1 ¼" Innengewinde. Sie sind in den Größen 1/8" - 2" e...
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -25°C bis +125°C Vorteile: Muffe und Stecker unter Druck kuppel- und entkuppelbar, geringer Ölverlust beim Entkuppeln, kompatibel zu Pow...
Muffe 240, red., Rp 1 1/4 i., Rp 1/2 i., Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzi...
Stahlrohr-Gewindemuffe f.FFS-ES,FFSK-ES-UV SM-E-V 63 vz. Zn-NiSM-E-V ist eine verzinkte Stahlrohr-Gewindemuffe aus gewalztem Flussstahl mit Zink-Nickel Legierung. Verwendet wird diese Gewindemuffe ...
Fitting Typ = Muffe mit gleichen Verschraubungen Material = Hart-PVC Anschlussrichtung = Gerade Passende Rohrgröße = 25mm Länge = 41mm ISO, BS, ASTM, JIS. Bitte beachten Sie, dass Maße für George F...
Muffe • Messing verchromt • 3/8" Innengewinde CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine sich...