Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Farbsprühsystem

  Farbsprühsystem  (34 Angebote unter 27.672.815 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Farbsprühsystem“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Farbsprühsystem"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Farbsprühsystem PFS 1000 (15 Angebote) 
Farbsprühsystem PFS 1000. Ganz ohne Pinsel – schneller und gleichmäßiger Auftrag auf strukturierten Oberflächen und Kanten. Kompaktes, leichtes Design und 410-W-Motor ermöglichen zügiges und einfac...
Bosch
0603207000
ab € 64,11*
pro Stück
 
 Stück
Farbsprühsystem PFS 2000 (17 Angebote) 
Farbsprühsystem PFS 2000. Ganz ohne Pinsel – schneller und gleichmäßiger Auftrag auf strukturierten Oberflächen und Kanten. Kompaktes, leichtes Design und 440-W-Motor ermöglichen zügiges und einfac...
Bosch
0603207300
ab € 73,27*
pro Stück
 
 Stück
Farbsprühsystem PFS 3000-2 (16 Angebote) 
Farbsprühsystem PFS 3000-2. Ganz ohne Pinsel – schneller und gleichmäßiger Auftrag auf strukturierten Oberflächen und Kanten. 650-W-Motor ermöglicht schnelles und einfaches Auftragen. Schneller Far...
Bosch
0603207100
ab € 107,93*
pro Stück
 
 Stück
Farbsprühsystem PFS 5000 E (14 Angebote) 
Farbsprühsystem PFS 5000 E. Ganz ohne Pinsel – schneller und gleichmäßiger Auftrag auf strukturierten Oberflächen und Kanten. ALLPaint-Sprühsystem: zum Sprühen von Wandfarben, Lasuren oder Lacken a...
Bosch
0603207200
ab € 144,53*
pro Stück
 
 Stück
Farbsprühsystem PFS 7000 (13 Angebote) 
Farbsprühsystem PFS 7000. Ganz ohne Pinsel – schneller und gleichmäßiger Auftrag auf strukturierten Oberflächen und Kanten. ALLPaint-Sprühsystem: zum Sprühen von Wandfarben, Lasuren oder Lacken. 1....
Bosch
0603207400
ab € 165,59*
pro Stück
 
 Stück
Einhell TC-SY 400 P Farbsprühsystem 400W Fördermenge (max.) 500 ml/min (9 Angebote) 
Das elektrische Farbsprühsystem TC-SY 400 P bringt Farbe ins Leben: Das kompakte, handgehaltene Farbsprühsystem für kleine und mittelgroße Arbeitsflächen ist ein handlicher Helfer für Projekt- und ...
Einhell
4260005
ab € 39,94*
pro Stück
 
 Stück
Einhell Power X-Change TC-SY 18/60 Li-Solo Farbsprühsystem Fördermenge (max.) 650 ml/min (8 Angebote) 
Einhell Power X-Change TC-SY 18/60 Li-Solo Farbsprühsystem Fördermenge (max.) 650 ml/min Akku-Farbsprühsystem TC-SY 18/60 Li-Solo Mitglied der Power X-Change Familie Verstellbare Luftkappe Farbmeng...
Einhell
4260025
ab € 56,69*
pro Stück
 
 Stück
Wagner W 590 Flexio Farbsprühsystem 630 W Fördermenge (max.) 500 ml/min (3 Angebote) 
Wagner W 590 Flexio Farbsprühsystem 630 W Fördermenge (max.) 500 ml/min Universal-Sprühsystem W 590 FLEXiO Das flexible Handsprühgerät für innen und außen Wer etwas größere Projekte plant und nicht...
J. Wagner
2361538
ab € 141,11*
pro Stück
 
 Stück
Wagner SprayTech Control Pro 350 M Elektrisches Feinsprühsystem (2 Angebote) 
Leistungsfähiges und mobiles Airless Spritzgerät für alle Malerarbeiten auch an großen Objekten für erfahrene Heimwerker, Servicedienstleister sowie Handwerker mit gelegentlichen Einsatz. Ausgestat...
Wagner SprayTech
2371057
ab € 486,92*
pro Stück
 
 Stück
Wagner W 690 Flexio Farbsprühsystem 630 W Fördermenge (max.) 400 ml/min (3 Angebote) 
Wagner W 690 Flexio Farbsprühsystem 630 W Fördermenge (max.) 400 ml/min Universal-Sprühsystem W 690 FLEXiO Das universelle Farbsprühsystem für innen und außen Mit der W 690 FLEXiO erhalten Sie zwei...
J. Wagner
2361543
ab € 166,12*
pro Stück
 
 Stück
Wagner W 950 Flexio Farbsprühsystem 630 W Fördermenge (max.) 525 ml/min (3 Angebote) 
Wagner W 950 Flexio Farbsprühsystem 630 W Fördermenge (max.) 525 ml/min Universal-Sprühsystem W 950 FLEXiO Ermüdungsfreier Farbauftrag an Wand & Decke Das Universal-Sprühsystem W 950 macht Ihnen di...
J. Wagner
2361555
ab € 204,19*
pro Stück
 
 Stück
Wagner WallSprayer W 450 Farbsprühsystem 460 W Fördermenge (max.) 230 ml/min (3 Angebote) 
Wagner WallSprayer W 450 Farbsprühsystem 460 W Fördermenge (max.) 230 ml/min Wandfarben-Sprühsystem WallSprayer W 450 Das leichte Farbsprühsystem für Innenwände Mit dem Wandfarben-Sprühsystem W 450...
J. Wagner
2361524
ab € 85,51*
pro Stück
 
 Stück
Einhell TC-SY 600 S Farbsprühsystem 600 W Fördermenge (max.) 1000 ml/min (9 Angebote) 
Einhell TC-SY 600 S Farbsprühsystem 600 W Fördermenge (max.) 1000 ml/min Einhell Farbsprühsystem TC-SY 600 S Halbstationäres System für mittelgroße bis große Arbeitsflächen Geeignet zum Sprühen von...
Einhell
4260015
ab € 59,93*
pro Stück
 
 Stück
Wagner SprayTech W 180P Druckluftfarbspritzpistole 0,8 l (3 Angebote) 
Die Farbspritzpistole W 180 P ist für größere Projekte wie geschaffen - z. B. für Renovierungs- und Instandsetzungsarbeiten. Mit ihr sprühen Sie lösemittelhaltige und wasserverdünnbare Lacke, Lasur...
Wagner SprayTech
W 180P
ab € 53,18*
pro Stück
 
 Stück
Wagner SprayTech Airless Sprayer Control Pro 250 R (3 Angebote) 
Airless Spritzgerät der neuesten Generation – anwenderfreundlich und präzise Die Control Pro 250 R ist ein kompaktes Airless Spritzgerät mit Tragegriff für erfahrenen Heimwerker, Servicedienstleist...
Wagner SprayTech
2371069
ab € 390,68*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Farbsprühsystem
^

Mit dem Feinsprühsystem Oberflächen gleichmäßig bearbeiten

Das Feinsprühsystem dient dazu, Oberflächen mit Farben und Lacken gleichmäßig zu besprühen, vor allem wenn es sich nicht nur um ebene Flächen handelt. Das System wird daher auch als Spritzpistole, Farbspritzanlage oder Lackieranlage bezeichnet. Das Feinsprühsystem gehört zu den Elektrowerkzeugen und bedarf eines 230-Volt-Anschlusses. Die Stromzuleitung sollte entsprechend des Arbeitsradius ausreichend lang sein.

Einsatzbereiche

Mit einem Feinsprühsystem der kleineren Art werden meist Spielzeuge, Zäune, Möbel oder Fahrräder bearbeitet. Größere Systeme mit Füllmengen von mehr als einem Liter und einem Luftschlauch zur Pumpe eignen sich dazu, Wände und Decken, Garagentore und Holzwände zu bearbeiten.

Welche Materialen verarbeitet werden können

Bei einer hohen Zerstäuberleistung (angegeben in Watt) ist das System vielfältig nutzbar. Es können Farben und Lacke ebenso verarbeitet werden wie Lasuren oder Holzschutzmittel.

Die Fördermenge pro Minute

Die Fördermenge pro Minute wird für Feinsprühsysteme je nach Pumpe entweder in Liter pro Minute oder Gramm pro Minute angegeben. In Zusammenhang mit der Füllmenge für den Tank kann man so vorhersehen, wie lang man mit dem System sprühen kann und je nach gewünschter Farbdicke auch planen, welche Flächen man bearbeiten kann. Füllmengen bis zu einem Liter werden meist für kleine bis mittlere Projekte verwendet. Fördermengen bis zu 130 g/min lassen es zu, dass man auf einer Fläche von fünf Quadratmetern in zehn Minuten Farbe auftragen kann.

Der Farbstrahl

Für präzises Arbeiten ist meistens ein stufenlos mengenregulierbarer Farbstrahl vorteilhaft, insbesondere auch dann, wenn man liegend oder kopfüber arbeiten muss. Ein sehr feiner Farbauftrag sorgt zumeist für wenig störenden Sprühnebel. Die Trennung von farbführenden Teilen von der Antriebsturbine erlaubt im Gegensatz zu Pumpen oft eine sehr schnelle Reinigung des Feinsprühsystems beim Farbwechsel oder nach Abschluss der Arbeiten.

Bequem arbeiten

Das Feinsprühsystem ist ein Elektrowerkzeug, welches zum Arbeiten in der Hand gehalten wird. Um ergonomisches Arbeiten zu erlauben, sollte das Gerät inklusive Farbe nicht zu schwer sein. Im Zweifel hilft ein Tragegurt, mit dem man das Gerät zur leichteren Bedienung an den Körper hängen kann. Manchmal wird auch eine Trainings-DVD mitgeliefert, die eine Anleitung zum effizienten Arbeiten zeigt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.