Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Power X-Change TC-SY 18/60 Li-Solo Farbsprühsystem Fördermenge (max.) 650 ml/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2526759-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4260025
EAN/GTIN:
     4006825656343
Suchbegriffe:
Farbsprühsystem
Feinsprühsystem
einhell farbsprühsystem
feinsprühsystem
Einhell Power X-Change TC-SY 18/60 Li-Solo Farbsprühsystem Fördermenge (max.) 650 ml/min

Akku-Farbsprühsystem TC-SY 18/60 Li-Solo

Mitglied der Power X-Change Familie
Verstellbare Luftkappe
Farbmengenregulierung

Das Akku-Farbsprühsystem TC-SY 18/60 Li-Solo ist geeignet zum Sprühen von Lacken und Lasuren, Wasch- und Imprägniermittel sowie Ölen. Das handgehaltene System ist geeignet für kleine und mittelgroße Arbeitsflächen, durch den Softgrip lässt sich die Sprühpistole sicher und komfortabel handhaben. Als leistungsstarkes und flexibles Mitglied der Power X-Change-Familie können alle Akkus mit den hochwertigen Lithium-Ionen-Zellen mit der Sprühpistole kombiniert werden. Akku und Ladegerät der Power X-Change-Reihe sind nicht im Lieferumfang enthalten und separat erhältlich. Bis zu 650 ml pro Minute fördert der Motor durch die verstellbare Luftkappe für Vertikal-, Horizontal- und Rundstrahl, der Sprühkopf ist zur Reinigung aller farbführenden Elemente abnehmbar. Die Farbmengenregulierung dient der idealen Anpassung des Farbauftrags. Zum platzsparenden Aufbewahren ist am Gehäuse eine Aufhängevorrichtung angebracht.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie
Handgehaltenes System für kleine und mittelgroße Arbeitsflächen
Geeignet zum Sprühen von Lacken und Lasuren
Abnehmbarer Sprühkopf zur Reinigung aller farbführenden Elemente
Farbmengenregulierung zur idealen Anpassung des Farbauftrags
Verstellbare Luftkappe für Vertikal-, Horizontal- und Rundstrahl
Dank Softgriff sichere und komfortable Handhabung
Aufhängevorrichtung zum platzsparenden Aufbewahren

Technische Daten:
Anwendung (Farbe): Lacke & Lasuren · Fördermenge (max.): 650 ml/min · Füllmenge: 800 ml · Gewicht: 1200 g · Produktabmessung, Breite: 121 mm · Produktabmessung, Höhe: 294 mm · Produktabmessung, Länge: 335 mm

Lieferumfang:
Inkl. 2 Düsen,Reinigungsbürste,Reinigungsnadel,100ml Behälter,Deckel für Farbbehälter,800 ml Farbbehälter mit Messskala

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 335 x 121 x 294 mm
Produktabmessung, Höhe:
294 mm
Produktabmessung, Länge:
335 mm
Produktabmessung, Breite:
121 mm
Marke:
Einhell
Anwendung (Farbe):
Lacke & Lasuren
Fördermenge (max.):
650 ml/min
Füllmenge:
800 ml
Gewicht:
1200 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Farbsprühsystem
Weitere Suchbegriffe: Einhell, 4260025, Power X-Change TC-SY 18/60 Li-Solo, farbsprüher
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 56,71*
€ 71,67*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 58,13*
€ 75,02*
Lager 102
159
pro Stück
Frei Haus
ab € 61,68*
€ 76,94*
4 Tage
9
pro Stück
€ 4,95*
ab € 69,87*
€ 86,51*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 73,67*
€ 91,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4511553
ab € 45,53*
Sonstiges
Einhell
4511526
ab € 96,25*
Sonstiges
Einhell
4512103
ab € 22,46*
Sonstiges
Einhell
4512112
ab € 85,96*
Sonstiges
Einhell
4512114
ab € 60,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.