Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbsprühsystem PFS 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0603207300
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603207300
EAN/GTIN:
     3165140801164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbsprühsystem
Feinsprühsystem
Spritzpistole
Decken-Farbe
Farbsprühsystem PFS 2000. Ganz ohne Pinsel – schneller und gleichmäßiger Auftrag auf strukturierten Oberflächen und Kanten. Kompaktes, leichtes Design und 440-W-Motor ermöglichen zügiges und einfaches Auftragen. Gleichmäßiger Farbauftrag mit 1,5 m²/min für kleine bis mittelgroße Projekte im Innen- und Außenbereich. Zwei 800-ml-Farbbehälter sparen wertvolle Zeit durch selteneres Nachfüllen während der Arbeit. ALLPaint-Sprühsystem: zum Sprühen von Wandfarben, Lasuren oder Lacken auf Holz oder Metall. Selbsterklärende Symbole auf dem Werkzeug ermöglichen einen sofortigen Projektbeginn. Düse für Lacke und Lasuren (grau). Düse für Wandfarbe (weiß). Tragegurt. Trichter-Farbfilter-Kombination. 800-ml-Behälter mit Deckel (1 600 Z00 00K). Karton
Weitere Informationen:
Nennaufnahme:
440 W
Förderleistung, von:
0 ml/min
Förderleistung:
0 - 200 ml/min
Farbauftrag (Fläche):
1.5 m²
Farbauftrag (Zeit):
1 min
Farbauftrag:
1.5 m² in 1 min
Behältervolumen:
0.80 l | 800 ml
Schlauchlänge:
1.3 m
Gewicht:
1.900 kg | 1.9 kg
Bosch-SDS:
nein
Tragbar:
ja
SprayControl Technology:
ja
Elektronische Luftmengenregulierung:
nein
Stufenlose Farbmengenregulierung:
nein
3-stufige Farbdüse:
nein
4-stufige Farbmengenregulierung:
nein
Softgrip:
nein
ConstantFeed Farbbehälter:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Spannung:
230 V
Lasur:
nein
Lack:
nein
Wandfarbe:
nein
Electronic AirControl:
nein
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
250 x 360 x 248 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
250 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
248 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
250 x 360 x 248 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Ganz ohne Pinsel - schneller und gleichmäßiger Auftrag auf strukturierten Oberflächen und Kanten
TOP-Produktmerkmale:
Kompaktes, leichtes Design und 440-W-Motor ermöglichen zügiges und einfaches Auftragen | Gleichmäßiger Farbauftrag mit 1.5 m²/min für kleine bis mittelgroße Projekte im Innen- und Außenbereich | Zwei 800-ml-Farbbehälter sparen wertvolle Zeit durch selteneres Nachfüllen während der Arbeit | ALLPaint-Sprühsystem: zum Sprühen von Wandfarben, Lasuren oder Lacken auf Holz oder Metall | Selbsterklärende Symbole auf dem Werkzeug ermöglichen einen sofortigen Projektbeginn
Unterteilung der Produktkategorien:
Farbsprühsystem
Usage level:
Easy
Titel:
Farbsprühsystem PFS 2000
Lieferumfang:
Düse für Lacke und Lasuren (grau) | Düse für Wandfarbe (weiß) | Tragegurt | Trichter-Farbfilter-Kombination | 800-ml-Behälter mit Deckel (1 600 Z00 00K) | Karton
SOL Date:
06.10.2014
Neuheit:
nein
Leistungsaufnahme:
440 W
Max. Förderleistung:
200 g/min
Bruttogewicht:
2,855 kg
Nettogewicht:
2 kg
Volumen:
22,32 dm3
Abmessung Länge:
250 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
248 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,83*
€ 109,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A008WH
ab € 5,79*
Zubehör
Bosch
1600A008W7
ab € 19,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.