Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wagner W 590 Flexio Farbsprühsystem 630 W Fördermenge (max.) 500 ml/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1430603-BP
Hersteller:
     J. Wagner
Herst.-Nr.:
     2361538
EAN/GTIN:
     4004025083167
Suchbegriffe:
Farbsprühsystem
Feinsprühsystem
feinsprühsystem
Wagner W 590 Flexio Farbsprühsystem 630 W Fördermenge (max.) 500 ml/min

Universal-Sprühsystem W 590 FLEXiO

Das flexible Handsprühgerät für innen und außen

Wer etwas größere Projekte plant und nicht nur Innenwandfarbe versprühen will, greift zu dem Sprühsystem W 590: Mit gleich zwei Sprühaufsätzen – für dick- und dünnflüssige Materialien – sind Sie für den Auftrag sowohl von Wandfarben als auch von Lacken und Lasuren bestens gerüstet. Die leistungsstarke X-Boost-Turbine verarbeitet in Verbindung mit der innovativen I-Spray Düse fast alle handelsüblichen Materialien ohne Verdünnung. Auch beim Sprühen bleiben Sie immer flexibel: Die Luft- und Farbmenge können Sie stufenlos regeln. Und der Sprühstrahl kann je nach gewünschter Arbeitsrichtung horizontal oder vertikal und breit oder schmal eingestellt werden, bei Lacken und Lasuren auch auf Punkt-Strahl – für einen schnellen, perfekt deckenden Farbauftrag. Die W 590 FLEXiO erhalten Sie im handlichen Tragekoffer.

Ausstattung:
Praktischer Koffer · Zusätzlicher Sprühaufsatz für Lacke & Lasuren · Variable Luftmengenregulierung.

Technische Daten:
Anwendung (Farbe): Wandfarben,Lacke & Lasuren · Betriebsspannung: 230 V · Fördermenge (max.): 500 ml/min · Füllmenge: 800 ml · Gewicht: 1.9 kg · Leistungsaufnahme: 630 W · Viskosität (Details): 4000 mPas · Weitere technische Daten: Projektgröße klein bis groß · Flächenleistung: 15 m² in 6 min · Zerstäubungsleistung: 25 - 200 W

Weitere Informationen:
Marke:
Wagner
Anwendung (Farbe):
Wandfarben | Lacke & Lasuren
Fördermenge (max.):
500 ml/min
Füllmenge:
800 ml
Leistungsaufnahme:
630 W
Betriebsspannung:
230 V
Viskosität (Details):
4000 mPas
Gewicht:
1.9 kg
Produkt-Art:
Farbsprühsystem
Weitere Suchbegriffe: 4004025083167, Wagner, 2361538, W 590 Flexio, Wandfarben-Sprühsystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 137,50*
€ 177,98*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 145,88*
€ 177,99*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 252,78*
€ 304,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,99*
€ 211,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,50*
€ 210,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,19*
€ 203,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,17*
€ 190,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,88*
€ 173,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
J. Wagner
2361756
ab € 24,75*
Sonstiges
J. Wagner
2361754
ab € 32,88*
Sonstiges
J. Wagner
2361736
ab € 20,75*
Sonstiges
J. Wagner
2361738
ab € 19,80*
Sonstiges
J. Wagner
2361749
ab € 32,97*
Sonstiges
J. Wagner
2361730
ab € 19,78*
Sonstiges
J. Wagner
2361742
ab € 20,79*
Sonstiges
J. Wagner
2361744
ab € 20,85*
Sonstiges
J. Wagner
2361746
ab € 33,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.