| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-111335809 Herst.-Nr.: W 180P EAN/GTIN: 4004025019913 |
| |
|
| | |
| Die Farbspritzpistole W 180 P ist für größere Projekte wie geschaffen - z. B. für Renovierungs- und Instandsetzungsarbeiten. Mit ihr sprühen Sie lösemittelhaltige und wasserverdünnbare Lacke, Lasuren, Polituren, Holz-, Pflanzenschutz, Imprägniermittel, Öle etc. Mit dem großen Feineinstellknopf können Sie die Fördermenge sehr genau auf die jeweilige Anwendung hin regulieren. Und nach getaner Arbeit lässt sich die Pumpe ausbauen, zerlegen und ganz einfach reinigen. Weitere Informationen: Merkmale | Zweck der Sprühpistole | Farbe | | Fassungsvermögen | 0.8 l | | Geeignet für den Lacktyp | Ölfarbe | | Beste Verwendung | Holz | | Maximaler Betriebsdruck | 150 bar | | Produktfarbe | Schwarz, Gelb | Energie | Leistung | 110 W |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |