Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TC-SY 400 P Farbsprühsystem 400W Fördermenge (max.) 500 ml/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R700631
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4260005
EAN/GTIN:
     4006825613773
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
Farbsprühsystem
Feinsprühsystem
Das elektrische Farbsprühsystem TC-SY 400 P bringt Farbe ins Leben: Das kompakte, handgehaltene Farbsprühsystem für kleine und mittelgroße Arbeitsflächen ist ein handlicher Helfer für Projekt- und Hobbyarbeiten. Das TC-SY 400 P ist geeignet zum Sprühen von Lacken und Lasuren. Ob eine dünne Schicht Schutzlack, eine kräftige Schicht Lasur oder zu setzende Akzente: Das handgehaltene Farbsprühsystem verfügt über eine Farbmengenregulierung zur idealen Anpassung des Farbauftrags. Die verstellbare Luftkappe für einen Vertikal-, Horizontal- und Rundstrahl sorgt für maximale Flexibilität bei allen Arbeiten. Für eine gründliche Reinigung ist im Lieferumfang eine Reinigungsnadel zum Säubern der Sprühdüse enthalten, zudem verfügt das TC-SY 400 P über einen abnehmbaren Sprühkopf zur schnellen und unkomplizierten Reinigung aller farbführenden Elemente. Nach getaner Arbeit kann das elektrische Sprühsystem durch die praktische Aufhängevorrichtung zum platzsparenden Aufbewahren einfach verstaut werden. Im Lieferumfang enthalten sind zwei Düsen für unterschiedliche Lack- und Lasurviskositäten sowie ein Behälter zur Viskositätsprüfung. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist eine Reinigungsbürste zum Reinigen des Steigrohrs, eine Reinigungsnadel zum Säubern der Sprühdüse sowie ein Farbbehälter mit 800 ml Fassungsvermögen, der nach getaner Arbeit mithilfe des mitgelieferten Deckels sauber verschlossen werden kann.
Features:
Handgehaltenes System für kleine und mittelgroße Arbeitsflächen
Geeignet zum Sprühen von Lacken und Lasuren
Abnehmbarer Sprühkopf zur Reinigung aller farbführenden Elemente
Lieferumfang:
1x Farbsprühsystem TC-SY 400 P
2x Düsen (2.0 mm / 2.5 mm)
1x Reinigungsbürste
1x Reinigungsnadel
1x Behälter zur Viskositätsprüfung
1x 800 ml Farbbehälter mit Deckel
1x Werkzeug für Wechsel der Reinigungsnadel
Weitere Informationen:
Höhe:
295 mm
Länge:
330 mm
Breite:
122 mm
Gewicht:
1.25 kg
Füllmenge:
800 ml
Anwendung:
Lacke & Lasuren
Betriebsspannung:
240 V/AC
Leistungsaufnahme:
400 W
Fördermenge (max.):
500 ml/min
Produkt-Art:
Farbsprühsystem
Weitere Suchbegriffe: einhell farbspritzpistole, farbspritzpistole, Einhell, TC-SY 400 P, farbsprüher
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 40,06*
€ 52,08*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 40,47*
€ 59,18*
4 Tage
106
€ 4,95*
ab € 47,23*
€ 60,53*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 46,98*
€ 60,66*
2 Tage
660
€ 6,99*
ab € 54,0237*
€ 68,5437*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.