Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wagner WallSprayer W 450 Farbsprühsystem 460 W Fördermenge (max.) 230 ml/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1430600-BP
Hersteller:
     J. Wagner
Herst.-Nr.:
     2361524
EAN/GTIN:
     4004025083013
Suchbegriffe:
Farbsprühsystem
Feinsprühsystem
feinsprühsystem
Wagner WallSprayer W 450 Farbsprühsystem 460 W Fördermenge (max.) 230 ml/min

Wandfarben-Sprühsystem WallSprayer W 450

Das leichte Farbsprühsystem für Innenwände

Mit dem Wandfarben-Sprühsystem W 450 gehören vergilbte Wände oder dunkle Ecken der Vergangenheit an, denn Sie werden lieber immer wieder eine neue Farbe aufsprühen. Schnell und einfach Sprühen Sie mit der W 450 nicht nur Wandflächen, sondern auch gleich in einem Rutsch die Ecken und Kanten, und sparen sich so das lästige Vorstreichen. Möchten Sie rund um Fenster und Türen sehr genau arbeiten? Kein Problem, denn die Farbmenge lässt sich stufenlos regulieren und der Farbstrahl exakt an das jeweilige Objekt anpassen. Die patentierte I-Spray Düse sorgt für feinste Zerstäubung, so dass Sie mit nur einem Auftrag eine gleichmäßig deckende Farbschicht erzielen und somit in kürzester Zeit ein perfektes Ergebnis. Nach der Arbeit ist die Reinigung schnell erledigt: Dazu lediglich den vorderen Sprühaufsatz abklicken und sauber machen.

Technische Daten:
Anwendung (Farbe): Wandfarben · Betriebsspannung: 230 V · Fördermenge (max.): 230 ml/min · Füllmenge: 1300 ml · Gewicht: 2 kg · Leistungsaufnahme: 460 W · Luftschlauch-Länge: 1.8 m · Viskosität (Details): 3400 mPas · Weitere technische Daten: Projektgröße: klein bis mittel · Flächenleistung: 15 m² in 10 min · Zerstäubungsleistung 110 W

Weitere Informationen:
Marke:
Wagner
Anwendung (Farbe):
Wandfarben
Fördermenge (max.):
230 ml/min
Füllmenge:
1300 ml
Leistungsaufnahme:
460 W
Betriebsspannung:
230 V
Luftschlauch-Länge:
1.8 m
Viskosität (Details):
3400 mPas
Gewicht:
2 kg
Produkt-Art:
Farbsprühsystem
Weitere Suchbegriffe: 04004025083013, 4004025083013, Wagner, 2361524, WallSprayer W 450
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 86,30*
€ 117,27*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 93,14*
€ 117,28*
8 Tage
14
Frei Haus
ab € 169,57*
€ 206,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,28*
€ 139,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,49*
€ 138,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,48*
€ 125,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,94*
€ 124,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
J. Wagner
2361756
ab € 24,87*
Sonstiges
J. Wagner
2361736
ab € 20,20*
Sonstiges
J. Wagner
2361738
ab € 19,21*
Sonstiges
J. Wagner
2361749
ab € 34,22*
Sonstiges
J. Wagner
2361730
ab € 19,85*
Sonstiges
J. Wagner
2361742
ab € 19,84*
Sonstiges
J. Wagner
2361744
ab € 20,72*
Sonstiges
J. Wagner
2361746
ab € 34,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.