Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wagner SprayTech Control Pro 350 M Elektrisches Feinsprühsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wagner SprayTech Control Pro 350 M Elektrisches Feinsprühsystem
Wagner SprayTech Control Pro 350 M Elektrisches Feinsprühsystem
Wagner SprayTech Control Pro 350 M Elektrisches Feinsprühsystem
Wagner SprayTech Control Pro 350 M Elektrisches Feinsprühsystem
Wagner SprayTech Control Pro 350 M Elektrisches Feinsprühsystem
Wagner SprayTech Control Pro 350 M Elektrisches Feinsprühsystem
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77943830
Hersteller:
     Wagner SprayTech
Herst.-Nr.:
     2371057
EAN/GTIN:
     4004025086472
Suchbegriffe:
Farbsprühsystem
Feinsprühsystem
feinsprühsystem
Leistungsfähiges und mobiles Airless Spritzgerät für alle Malerarbeiten auch an großen Objekten für erfahrene Heimwerker, Servicedienstleister sowie Handwerker mit gelegentlichen Einsatz. Ausgestattet mit der High Efficiency Airless Technologie, also reduziertem Druck und einer innovativen Düse, garantiert die Control Pro 350 M einen streifenfreien, perfekt deckenden Farbauftrag. Es können alle lösemittelhaltigen und wasserverdünnbare Lacke, Lasuren und Holzschutzmittel sowie Dispersions- und Latexfarben verarbeitet werden und das mit bis zu 55 % weniger Sprühnebel als beim herkömmlichen Airless Spritzen. Höchster Bedienkomfort bietet auch die hochwertige Airless Pistole mit Zwei-Finger-Abzug und der 15 Meter lange und sehr flexible Schlauch. Der Wagen mit Teleskopgriff spart Platz beim Transport und bei der Aufbewahrung, ermöglicht aber auch einen leichten Arbeitsplatzwechsel. Control Pro Airless Spritzgeräte der neuen Generation - mit High Efficiency Airless Technologie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13000 g
Breite
385 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
935 mm
Technische Details
Eingangsleistung
600 W
Produktfarbe
Gelb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 529,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,90*
€ 744,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,74*
€ 731,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,52*
€ 662,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,20*
€ 647,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,42*
€ 630,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.