Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wagner SprayTech Airless Sprayer Control Pro 250 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wagner SprayTech Airless Sprayer Control Pro 250 R
Wagner SprayTech Airless Sprayer Control Pro 250 R
Wagner SprayTech Airless Sprayer Control Pro 250 R
Wagner SprayTech Airless Sprayer Control Pro 250 R
Wagner SprayTech Airless Sprayer Control Pro 250 R
Wagner SprayTech Airless Sprayer Control Pro 250 R
Wagner SprayTech Airless Sprayer Control Pro 250 R
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79017398
Hersteller:
     Wagner SprayTech
Herst.-Nr.:
     2371069
EAN/GTIN:
     4004025086595
Suchbegriffe:
Farbsprühsystem
Feinsprühsystem
feinsprühsystem
Airless Spritzgerät der neuesten Generation – anwenderfreundlich und präzise Die Control Pro 250 R ist ein kompaktes Airless Spritzgerät mit Tragegriff für erfahrenen Heimwerker, Servicedienstleister und Handwerker mit gelegentlichen Spritzprojekten. Es können alle lösemittelhaltigen und wasserverdünnbare Lacke, Lasuren und Holzschutzmittel sowie Dispersions- und Latexfarben verarbeitet werden. Die Control Pro 250 R gehört zu einer völlig neuen Generation von Airless Spritzgeräten, die mit der High Efficiency Airless, kurz HEA-Technologie ausgestattet ist. Hierbei wird innovative Düsentechnologie mit einer hocheffizienten, aber druckreduzierten Pumpe kombiniert. Der reduzierte Spritzdruck erlaubt mit maximaler Kontrolle und bis zu 55% weniger Sprühnebel ein einfaches und sauberes Arbeiten mit einem Airlessgerät. Ein streifenfreier und perfekter Farbauftrag gelingt so auch Erstanwendern. Der geringere Druck unterstützt aber auch ein ermüdungsfreies Arbeiten mit der hochwertigen Airless Pistole, deren Abzugskraft und Rückstoß im Vergleich zum herkömmlichen Airless Spritzen deutlich geringer ist. Control Pro Airless Spritzgeräte der neuen Generation - mit High Efficiency Airless Technologie. Hier finden Sie die Vorteile der revolutionären Düsen- und Pumpentechnologie auf einen Blick.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck der Sprühpistole
Farbe, Waschmittel
Geeignet für den Lacktyp
Acrylfarbe, Alkydfarbe, Latexfarbe
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Beste Verwendung
Möbel, Holz
Geeignet für Materialien
Metall
Maximaler Betriebsdruck
110 bar
Luftstrom
1.25 l/min
Verstellbare Düse
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Schlauchlänge
9 m
Tragegriff(e)
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
550 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 387,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,64*
€ 588,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,63*
€ 569,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 455,39*
€ 541,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,70*
€ 495,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,80*
€ 475,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,80*
€ 461,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.