Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wagner W 950 Flexio Farbsprühsystem 630 W Fördermenge (max.) 525 ml/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1430606-BP
Hersteller:
     J. Wagner
Herst.-Nr.:
     2361555
EAN/GTIN:
     4004025083303
Suchbegriffe:
Farbsprühsystem
Feinsprühsystem
feinsprühsystem
Wagner W 950 Flexio Farbsprühsystem 630 W Fördermenge (max.) 525 ml/min

Universal-Sprühsystem W 950 FLEXiO

Ermüdungsfreier Farbauftrag an Wand & Decke

Das Universal-Sprühsystem W 950 macht Ihnen die Arbeit noch leichter: Mit der 70 cm langen Sprühlanze lassen sich selbst höhere Decken und Wände sowie große Flächen entspannt mit Farbe beschichten. Die Farbe wird dabei direkt aus dem Farbeimer angesaugt, über einen Schlauch durch die Lanze geführt und kommt perfekt deckend an die Wand. So geht das Sprühen noch leichter von der Hand. Und die Reinigung übrigens auch – dank einer Selbstreinigungsfunktion ist das System in wenigen Minuten sauber. Mit dem beiliegenden Adapter und einem zusätzlichen Sprühaufsatz lässt sich das Gerät auch für den Auftrag von Lacken und Lasuren einsetzen.

Ausstattung:
Lanze für hohe Wände und Decken · Direktansaugung · Selbstreinigungsfunktion · Zusätzlicher Sprühaufsatz für Lacke & Lasuren.

Technische Daten:
Anwendung (Farbe): Wandfarben,Lacke & Lasuren · Betriebsspannung: 230 V · Fördermenge (max.): 525 ml/min · Füllmenge: 800 ml · Gewicht: 5.8 kg · Leistungsaufnahme: 630 W · Luftschlauch-Länge: 3.5 m · Viskosität (Details): 4000 mPas · Weitere technische Daten: Projektgröße: mittel bis sehr groß · Flächenleistung: 15 m² in 5 min · Zerstäubungsleistung: 200 W

Weitere Informationen:
Marke:
Wagner
Anwendung (Farbe):
Wandfarben | Lacke & Lasuren
Fördermenge (max.):
525 ml/min
Füllmenge:
800 ml
Leistungsaufnahme:
630 W
Betriebsspannung:
230 V
Luftschlauch-Länge:
3.5 m
Viskosität (Details):
4000 mPas
Gewicht:
5.8 kg
Produkt-Art:
Farbsprühsystem
Weitere Suchbegriffe: 4004025083303, Wagner, 2361555, W 950 Flexio, Wandfarben-Sprühsystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 219,37*
€ 257,99*
Frei Haus
ab € 206,66*
€ 271,10*
6 Tage
14
Frei Haus
ab € 383,44*
€ 439,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,99*
€ 307,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,65*
€ 303,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,54*
€ 285,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,37*
€ 261,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
J. Wagner
2361736
ab € 24,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.