Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbsprühsystem PFS 7000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PFS 7000 1 l
Bosch PFS 7000 1 l
Bosch PFS 7000 1 l
Artikel-Nr.:
     C4310-0603207400
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603207400
EAN/GTIN:
     4059952588094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbsprühsystem
Feinsprühsystem
Spritzpistole
bosch spritzpistole
Farbsprühsystem PFS 7000. Ganz ohne Pinsel – schneller und gleichmäßiger Auftrag auf strukturierten Oberflächen und Kanten. ALLPaint-Sprühsystem: zum Sprühen von Wandfarben, Lasuren oder Lacken. 1.400-W-Motor bietet den besten Farbauftrag seiner Klasse für blitzschnelle Ergebnisse. Schneller Farbauftrag mit 4 m²/min für große bis sehr große Projekte im Innen- und Außenbereich. Feine Farbzerstäubung für gleichmäßiges, tropffreies Auftragen auf alle Oberflächen. Zwei große 1.000-ml-Farbbehälter sparen wertvolle Zeit durch selteneres Nachfüllen während der Arbeit. Düse für Wandfarbe (weiß). Düse für Lacke (schwarz). Düse für Lasuren (grau). Farbfilter. Reinigungsbürste. 2 x 1000 ml Farbbehälter mit Deckel (1 600 A00 1GG). Karton
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
1400 W
Spannung:
230 V
Max. Förderleistung:
700 g/min
Behältervolumen:
1000 ml | 1.00 l
Gewicht:
4.8 kg | 4.800 kg
Nennaufnahme:
1400 W
Förderleistung, von:
700 ml/min
Förderleistung:
700 ml/min
Farbauftrag (Fläche):
4 m²
Farbauftrag (Zeit):
1 min
Farbauftrag:
4 m² in 1 min
Schlauchlänge:
4.0 m
Bosch-SDS:
ja
Tragbar:
nein
SprayControl Technology:
ja
Elektronische Luftmengenregulierung:
ja
Stufenlose Farbmengenregulierung:
ja
3-stufige Farbdüse:
ja
4-stufige Farbmengenregulierung:
nein
Softgrip:
nein
ConstantFeed Farbbehälter:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Lasur:
nein
Lack:
nein
Wandfarbe:
nein
Electronic AirControl:
nein
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
409 x 404 x 242 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
267 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
520 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
417 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
267 x 520 x 417 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Ganz ohne Pinsel - schneller und gleichmäßiger Auftrag auf strukturierten Oberflächen und Kanten
TOP-Produktmerkmale:
ALLPaint-Sprühsystem: zum Sprühen von Wandfarben, Lasuren oder Lacken | 1400-W-Motor bietet den besten Farbauftrag seiner Klasse für blitzschnelle Ergebnisse | Schneller Farbauftrag mit 4 m²/min für große bis sehr große Projekte im Innen- und Außenbereich | Feine Farbzerstäubung für gleichmäßiges, tropffreies Auftragen auf alle Oberflächen | Zwei große 1000-ml-Farbbehälter sparen wertvolle Zeit durch selteneres Nachfüllen während der Arbeit
Unterteilung der Produktkategorien:
Farbsprühsystem
Usage level:
Advanced
Titel:
Farbsprühsystem PFS 7000
Lieferumfang:
Düse für Wandfarbe (weiß) | Düse für Lacke (schwarz) | Düse für Lasuren (grau) | Farbfilter | Reinigungsbürste | 2 x 1000 ml Farbbehälter mit Deckel (1 600 A00 1GG) | Karton
SOL Date:
01.05.2021
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
7,2 kg
Nettogewicht:
4,43 kg
Volumen:
57,896 dm3
Abmessung Länge:
267 mm
Abmessung Breite:
520 mm
Abmessung Höhe:
417 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: spritzpistole, Sprühsystem (elektrisch)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,93*
€ 235,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,82*
€ 231,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,10*
€ 221,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,03*
€ 211,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,37*
€ 197,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A001GG
ab € 6,66*
Zubehör
Bosch
1600A008W8
ab € 25,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.