Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Etagenwagen, Grundmodell, Ladeflächen-LxB 975 x 700 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Etagenwagen
ESD-Etagenwagen
ESD-Etagenwagen
Artikel-Nr.:
     103-659557
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     659557
EAN/GTIN:
     4061753245823
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
esd-etagenwagen lichtgrau
ESD-Etagenwagen, Grundmodell, Ladeflächen-LxB 975 x 700 mm.

ESD-Ausführung mit elektrisch leitfähigen Belägen und Rollen verhindert Schäden an sensiblen Geräten. Ableitfähige Ladeflächen als Zubehör verfügbar. Feststellbremsen halten den Wagen an Ort und Stelle. Erhöhter Korrosionsschutz durch Verzinkung. Leichtgängig und wendig dank des Schiebegriffs und der Lenkrollen. Stabile Schweißkonstruktion. Vielseitig einsetzbar.

Ideal zum Zwischenlagern und Transportieren! ESD-Ausführung mit hochwertiger, elektrisch leitfähiger Pulverbeschichtung in Lichtgrau RAL 7035. Bodenplatte aus verzinktem Stahlblech. Schiebebügel verschweißt.
Weitere Informationen:
Ausführung Etagenwagen:
ESD-Ausführung
Tragfähigkeit:
500 kg
Ladeflächenlänge:
975 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Länge:
1150 mm
Breite:
700 mm
Höhe:
1792 mm
Tragfähigkeit pro Ladefläche:
50 kg
Bodenplatte:
Stahlblech, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: esd etagenwagen, eurokraftpro esd-etagenwagen, eurokraft pro, 659557 49, Eigenfertigung, ESD-Wagen, Etagenwägen, Gitterwagen, Gitterwägen, Kastenstapler, Regalwagen, Regalwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen, Wagen, Wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 439,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,12*
€ 592,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,70*
€ 585,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,65*
€ 562,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,77*
€ 548,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,08*
€ 522,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
659565
ab € 40,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.