Profi-Regal- und Etagenwagen, 3 Etagenböden und 3 Gitterwände, LxBxH 1395 x 800 x 1740 mm. Überstehende Stahlkante als Abrollsicherung von Kleinteilen. Schiebegriff und Lenkrollen ermöglichen flexi...
Etagenwagen Serie 9000, Tragfähigkeit 300 kg In 4 Größen und mit 2, 3 und 4 Ladeflächen Anwendung Ideal als Transport- und Kommissinierwagen für viele Arten von Gütern und Waren. Ausführung • Elekt...
Profi-Regal- und Etagenwagen, 3 Etagenböden, LxBxH 1130 x 700 x 1750 mm. Überstehende Stahlkante als Abrollsicherung von Kleinteilen. Schiebegriff und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Ei...
Pulverlackiert oder elektrolytisch verzinkt - Höhe bis zum obersten Boden 780 mm - Abstand zwischen den Böden 540 mm - Ohne Aufkantung - 2 Böden - 2 Bock- 2 Lenkrollen 160 mm - Tragfähigkeit: 400 k...
Profi-Regal- und Etagenwagen, 3 Etagenböden, LxBxH 1350 x 800 x 1750 mm. Überstehende Stahlkante als Abrollsicherung von Kleinteilen. Schiebegriff und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Ei...
Pulverlackiert oder elektrolytisch verzinkt - Höhe bis zum obersten Boden 780 mm - Abstand zwischen den Böden 540 mm - Ohne Aufkantung - 2 Böden - 2 Bock- 2 Lenkrollen 160 mm - Tragfähigkeit: 400 k...
Rollenset für Montage- / Etagenwagen CustomLine, 2 Lenkrollen mit Doppelstopp, 2 Bockrollen, Vollgummi Ø 200 mm. Komponente des Montage- und Etagenwagens der CustomLine. Individualisierung des Mont...
Etagenwagen hoch, RAL 7016 Außenmaße: 1.040 x 540 x 1.780 mm (B/T/H) Ladefläche Grundboden: 850 x 500 mm (B/T) Ladefläche Etagenböden: 840 x 470 mm (B/T) Ladehöhe: 255 mm Stirn- und Längswandhöhe: ...
Matador Etagenwagen 818D-1 schwarz - 3 Etagen - Schrankteil + Schublade mit Schloss Komfortabler Etagenwagen/Servierwagen Rahmen aus extrudiertem Aluminium 3 stabile Plattformen aus verstärktem Pol...
Verbinder CustomLine, für Montage- und Etagenwagen, VE 4 Stk, Länge 53 mm, anthrazitgrau RAL 7016. Komponente und Zubehör des Montage- und Etagenwagens der CustomLine. Individuelle Zusammenstellung...
Matador Etagenwagen 909B-2L schwarz - 2 Etagen - 2 Schubladen mit Schloss Komfortabler Etagenwagen/Servierwagen Rahmen aus extrudiertem Aluminium 2 stabile Plattformen aus verstärktem Polypropylen ...
Außenmaße: 1.510 x 550 x 1.815 mm (B/T/H) Ladefläche Boden: 1.355 x 550 mm (B/T) Ladefläche Etagenböden: 1.320 x 535 mm (B/T) Ladehöhe: 255 mm Schiebegriffhöhe: 1.015 mm Höhe Verbindungsrohr: 1.770...