Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matador Etagenwagen 818D-1 schwarz - 3 Etagen - Schrankteil 447506-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447506-YY
Hersteller:
     Matador BV
Herst.-Nr.:
     12486
EAN/GTIN:
     8718692432543
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Matador Etagenwagen 818D-1 schwarz - 3 Etagen - Schrankteil + Schublade mit Schloss Komfortabler Etagenwagen/Servierwagen Rahmen aus extrudiertem Aluminium 3 stabile Plattformen aus verstärktem Polypropylen + Fiberglas 1 hohe Schublade, 1 niedrige Box mit 4 geschlossenen Seiten, abschließbar mit Schlüssel Phthalatfrei, geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln Ausgestattet mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremse Räder aus TPR (thermoplastischem Gummi), nicht markierend Kugelgelagerte Schwenkräder Unmontiert
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
- Stk.
Ladeflächen Anzahl:
3
Lenkrollen Anzahl:
4 Stk.
Breite:
530 mm
Höhe:
415 mm
Ladefläche Breite:
450 mm
Tragkraft:
240 kg
HEIGHT GRO:
415.00 mm
WIDTH GRO:
530.00 mm
DEPTH GRO:
755.00 mm
WEIGHT GRO:
22.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 368,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,75*
€ 525,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,10*
€ 515,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,80*
€ 509,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,86*
€ 488,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,00*
€ 437,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.