Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matador Etagenwagen 808LE schwarz - 2 Etagen 447501-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447501-YY
Hersteller:
     Matador BV
Herst.-Nr.:
     12481
EAN/GTIN:
     8718692432499
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
Matador Etagenwagen 808LE schwarz - 2 Etagen Komfortabler Etagenwagen/Servierwagen Rahmen aus extrudiertem Aluminium 2 stabile Tiefboden aus verstärktem Polypropylen + Fiberglas Phthalatfrei, geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln Ausgestattet mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremse Räder aus TPR (thermoplastischem Gummi), nicht markierend Kugelgelagerte Schwenkräder Unmontiert
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
- Stk.
Ladeflächen Anzahl:
2
Lenkrollen Anzahl:
4 Stk.
Breite:
590 mm
Höhe:
210 mm
Ladefläche Breite:
520 mm
Tragkraft:
250 kg
HEIGHT GRO:
210.00 mm
WIDTH GRO:
590.00 mm
DEPTH GRO:
990.00 mm
WEIGHT GRO:
15.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,05*
€ 345,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,79*
€ 338,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,25*
€ 325,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,39*
€ 314,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,99*
€ 279,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.