Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Regal- und Etagenwagen, 3 Etagenböden, LxBxH 1350 x 800 x 1750 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Regal- und Etagenwagen
Profi-Regal- und Etagenwagen
Profi-Regal- und Etagenwagen
Profi-Regal- und Etagenwagen
Artikel-Nr.:
     103-942483
Hersteller:
     Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
     W3807-ZM
EAN/GTIN:
     4054666003901
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
kaiser+kraft etagenwagen
etagenwagen
Profi-Regal- und Etagenwagen, 3 Etagenböden, LxBxH 1350 x 800 x 1750 mm.

Überstehende Stahlkante als Abrollsicherung von Kleinteilen. Schiebegriff und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Feststellbremse hält den Wagen sicher an Ort und Stelle. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung. Ideal für die Zwischenlagerung. Ideal für den sicheren Warentransport.

Stabile Schweißkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet in Melonengelb RAL 1028. Bodenplatte aus Pressspanplatte mit schwarzer, kunststoffvergüteter Oberfläche. Überstehende Stahlkante als Abrollsicherung von Kleinteilen. Anschraubbarer Kunststoff-Schiebegriff. Tragfähigkeit je Etagenboden 50 kg. Radausstattung Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummireifen auf Kunststoff-Felgen mit Rollenlager. 1 Lenkrolle mit Doppelstopp. Böden aus Pressspanplatte mit schwarzer, kunststoffvergüteter Oberfläche. Pflegeleicht - allseitig versiegelt.
Weitere Informationen:
Ausführung Etagenwagen:
2-seitig
Tragfähigkeit:
350 kg
Ladeflächenlänge:
1215 mm
Ladeflächenbreite:
720 mm
Länge:
1350 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
1750 mm
Anzahl Etagen:
4 Stück
Tragfähigkeit pro Ladefläche:
50 kg
Bodenplatte:
Pressspanplatte, kunststoffvergütet
Weitere Suchbegriffe: 942483 49, Eigenfertigung, Etagenwägen, Kastenstapler, QUIPO-Transportgerät, QUIPO-Transportgeräte, Regalwagen, Regalwägen, Rollwagen, Rollwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Wagen, Wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 544,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,18*
€ 764,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,75*
€ 741,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,76*
€ 710,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,67*
€ 686,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,23*
€ 647,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.