Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matador Etagenwagen 909B-2L schwarz - 2 Etagen - 2 Schublad 447503-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447503-YY
Hersteller:
     Matador BV
Herst.-Nr.:
     12483
EAN/GTIN:
     8718692432512
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen traglast 250 kg
etagenwagen
Matador Etagenwagen 909B-2L schwarz - 2 Etagen - 2 Schubladen mit Schloss Komfortabler Etagenwagen/Servierwagen Rahmen aus extrudiertem Aluminium 2 stabile Plattformen aus verstärktem Polypropylen + Fiberglas 2 abschließbaren Schubladen Phthalatfrei, geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln Ausgestattet mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremse Räder aus TPR (thermoplastischem Gummi), nicht markierend Kugelgelagerte Schwenkräder Unmontiert
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
- Stk.
Ladeflächen Anzahl:
2
Lenkrollen Anzahl:
4 Stk.
Breite:
530 mm
Höhe:
415 mm
Ladefläche Breite:
450 mm
Tragkraft:
250 kg
HEIGHT GRO:
415.00 mm
WIDTH GRO:
530.00 mm
DEPTH GRO:
755.00 mm
WEIGHT GRO:
22.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 384,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,00*
€ 546,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,30*
€ 539,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,25*
€ 512,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,78*
€ 494,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,75*
€ 457,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.