Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matador Etagenwagen 808LE-3 grau-weiß - 2 Etagen 447515-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447515-YY
Hersteller:
     Matador BV
Herst.-Nr.:
     12523
EAN/GTIN:
     8718692432789
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
Matador Etagenwagen 808LE-3 grau-weiß - 2 Etagen Komfortabler Etagenwagen/Servierwagen Rahmen aus extrudiertem Aluminium 3 stabile Tiefboden aus verstärktem Polypropylen + Fiberglas Phthalatfrei, geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln Ausgestattet mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremse Räder aus TPR (thermoplastischem Gummi), nicht markierend Kugelgelagerte Schwenkräder Unmontiert
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
- Stk.
Ladeflächen Anzahl:
3
Lenkrollen Anzahl:
4 Stk.
Breite:
590 mm
Höhe:
210 mm
Ladefläche Breite:
520 mm
Tragkraft:
250 kg
HEIGHT GRO:
210.00 mm
WIDTH GRO:
590.00 mm
DEPTH GRO:
990.00 mm
WEIGHT GRO:
15.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,66*
€ 367,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,21*
€ 363,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,90*
€ 349,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,29*
€ 338,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,58*
€ 301,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.