| |
|
| Artikel-Nr.: 103-776699 Herst.-Nr.: 776699 EAN/GTIN: 4054666024845 |
| |
|
| | |
| Verbinder CustomLine, für Montage- und Etagenwagen, VE 4 Stk, Länge 53 mm, anthrazitgrau RAL 7016.
Komponente und Zubehör des Montage- und Etagenwagens der CustomLine. Individuelle Zusammenstellung mit passenden Bauteilen. Zum Verbinden weiterer Ecksäulen des Montage- und Etagenwagens.
Die Verbinder für Ecksäulen sind Komponenten des Montage- und Etagenwagens der CustomLine, damit Sie Ihren Wagen mit Einzelteilen individuell zusammenstellen oder erweitern können. Mit Hilfe der vier Verbinder können vier weitere Ecksäulen des Transportwagens verbunden werden. So passen Sie die Höhe des Wagens individuell und flexibel an. Anhand der Lochprofile der Ecksäulen können Sie die Verbinder leicht anbringen und die Wagenhöhe variieren, sodass sie auf die Größe Ihrer Güter und individuelle Anforderungen abgestimmt ist. Als Alternative zu den Einzelteilen sind vorkonfigurierte Varianten des Montage- und Etagenwagens in verschiedenen Größen und zwei Farben erhältlich. Dieser Artikel beinhaltet vier Verbinder inklusive passender Verschraubung zur leichten Montage im Lochraster. Weitere Komponenten sind separat erhältlich.
In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%. Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Farbe: | anthrazitgrau RAL 7016 | Länge: | 53 mm | Breite: | 53 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: etagenwagen ral7016, eurokraft pro, 776699 49, Eigenfertigung, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| |