| |
|
| Artikel-Nr.: 103-772731 Herst.-Nr.: 772731 EAN/GTIN: 4054666024647 |
| |
|
| | |
| Rollenset für Montage- / Etagenwagen CustomLine, 2 Lenkrollen mit Doppelstopp, 2 Bockrollen, Vollgummi Ø 200 mm.
Komponente des Montage- und Etagenwagens der CustomLine. Individualisierung des Montage- und Etagenwagens mit passenden Bauteilen. Rollenset bestehend aus zwei Lenkrollen mit Doppelstopp und zwei Bockrollen.
Die Rollensets sind Komponenten des Montage- und Etagenwagens der CustomLine, damit Sie Ihren Wagen mit Einzelteilen individuell zusammenstellen oder erweitern können. Für den perfekten Fahrkomfort stehen Ihnen zwei Bereifungsoptionen zur Auswahl, Vollgummiräder oder Elastikräder mit einem Durchmesser von 200 mm. Dank des intelligenten Baukastenprinzips können Sie den Transportwagen im Alltag jederzeit nach Ihren individuellen Anforderungen verändern. Als Alternative zu den Einzelteilen sind vorkonfigurierte Varianten des Wagens in zwei Farben und verschiedenen Größen mit jeweils Vollgummi oder Elastikrädern erhältlich. Eigenschaften Vollgummi-Vollelastikrollen Leichtgängige Fahrt und geringer Rollwiderstand, abriebfest, spurlos, für schwere Lasten geeignet Eigenschaften Vollgummirollen Vibrationsdämpfend und stoßfest, für den Transport empfindlicher Elektronik-Bauteile geeignet, für unebene Böden geeignet, sichtbarer Abrieb stellt kein Problem dar Dieser Artikel beinhaltet ein Rollenset, bestehend aus vier Rollen inklusive passender Verschraubung am Fahrrahmen des Montage- oder Etagenwagens. Weitere Komponenten sind separat erhältlich. Weitere Informationen: | | Radausführung: | Vollgummi | Radausstattung: | 2 Lenkrollen mit Doppelstopp, 2 Bockrollen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagehilfswagen, Montagewagen, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, transportgeräte-rolle vollgummi, bock- und lenkrollensatz, etagenwagen eurokraft, eurokraft pro, 772731 49, Rolle, Rollen, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| |