Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen hoch, RAL 7016 RAL 7016 Anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen hoch, RAL 7016 RAL 7016 Anthrazitgrau
Etagenwagen hoch, RAL 7016 RAL 7016 Anthrazitgrau
Artikel-Nr.:
     3551-sw-500.311/AG
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.311/AG
EAN/GTIN:
     4035694056268
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
cordes etagenwagen
etagenwagen
Etagenwagen hoch, RAL 7016

Außenmaße: 1.040 x 540 x 1.780 mm (B/T/H)

Ladefläche Grundboden: 850 x 500 mm (B/T)

Ladefläche Etagenböden: 840 x 470 mm (B/T)

Ladehöhe: 255 mm

Stirn- und Längswandhöhe: 1.525 mm

Schiebegriffhöhe: 1.000 mm

Ausführung:

  • aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
  • mit Rohrschiebegriff
  • inkl. 2 Stück Verbindungsstangen
  • 2 Stirnwände, 2 Längswände vergittert,
  • Masche 120 x 120 mm

  • Längswände einhängbar
  • 1 fester Boden, 3 variable Etagenböden
  • variabel einsetzbar im Raster von 120 mm

  • Boden und Etagenböden aus MDF-Platte,
  • Oberfläche dunkelgrau beschichtet

    Traglast je Etagenboden: 80 kg

    Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 400 kg

    EAN-Nr.: 4035694056268

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: etagenwagen ral7016, Rollwagen Kastenwagen
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    17 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 508,81*
    € 581,12*
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 525,51*
    € 598,35*
    10 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 503,63*
    € 603,56*
    18 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 548,89*
    € 679,24*
    18 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 546,57*
    € 687,44*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 598,35*
    € 712,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 584,78*
    € 695,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 561,85*
    € 668,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 547,75*
    € 651,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 525,51*
    € 625,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.