WEICON Epoxyd-Minutenkleber kann an zahlreichen Werkstoffen, wie Metall, Kunststoff, Faserverbundwerkstoff, Keramik, Glas, Stein oder Holz zum Einsatz kommen. Der Klebstoff eignet sich für Arbeiten...
3430.0024 BL L, 242865, 5-Minuten-Epoxid-Klebstoff 24 ml Doppelkartusche Produkt 3430 LOCTITE EA 3430 ist ein Fünf-Minuten 2K-Epoxidharzklebstoff für saubere, nahezu unsichtbare Verbindungen. Das P...
Universeller, starker Zweikomponenten-Epoxidharzkleber zum Reparieren von Metall, Keramik, Porzellan, Glas, Perlen, Edelsteinen und verschiedenen Kunststoffen. Temperaturbeständig, wasserfest, best...
Leistungsfähiger VG-zugelassener Epoxydkleber für spezielle Anforderungen in der Wehrtechnik Sehr gute Beständigkeit gegenüber den meisten Chemikalien und Treibstoffen, selbst bei erhöhten Temperat...
9464.0050 L, 2058064 (451246), Hochfester 2K Epoxid-Klebstoff (1:1) 50 ml Doppelkartusche Produkt 9464 Alte IDH Nr. 451246 LOCTITE EA 9464 ist ein grauer 2K-Epoxid-Strukturklebstoff, der bei Raumte...
Zweikomponentenkleber UHU PLUS SCHNELLFEST. Ohne Lösungsmittel. 2-Komponenten-Epoxidharzkleber. Verarbeitungszeit: 5 min. Trocknungszeit: 20 min. Zugscherfestigkeit: 1900 N/cm². Klebeverbindung här...
9466.0400 L, 2003496 + 2004836 (2057343), Hochfester 2K Epoxid-Klebstoff (2:1) 400 ml Doppelkartusche Produkt 9466 Alte IDH Nr. 451200 LOCTITE EA 9466 ist ein gelblicher 2K-Epoxid-Strukturklebstoff...
2K-Epoxidklebstoff PLUS SOFORTFEST 57 g farblos Doppelkartusche UHU lösungsmittelfreier 2-Komponenten-Epoxidharzkleber für besonders schnelle Klebungen auf kleinen Flächen · die Verarbeitungszeit b...
LOCTITE EA 9497 ist ein grauer 2K-Epoxidklebstoff für strukturelle Klebungen und bietet hervorragende Funktionseigenschaften. Das Produkt erzielt eine hohe Temperaturbeständigkeit bis +180 °C für K...
MD-Pox-Epoxidkleber Eigenschaften: • 2-Komponenten Epoxidharz Kleber • Eine sehr reaktionsfähige, chemische Verbindung • Nach der Vermischung erreicht der 2-Komponentenkleber eine außerordentliche ...
2K-Schnell-Epoxyd-Kleber • Für Verklebungen mit unterschiedlichen Werkstoffpaarungen • Fließfähiges Produkt • Beständig gegen die meisten Chemikalien • Für den Innen- und Außeneinsatz • Klebespalt:...
Loctite E3520 EpoxidklebstoffE3520 ist ein lösemittelfreier zweikomponentiger Epoxidharzklebstoff, der sich durch seine besondere Stabilität bei erhöhten Temperaturen und seine hervorragende Chemik...