Klebstoff, STRUCTALIT 8838 30 G, PANACOL The STRUCTALIT 8838 30 G ist ein schwarzer, einkomponentiger Klebstoff auf Epoxidbasis, der in erster Linie für die Verkapselung von Elektronikkomponenten a...
Epoxy-Klebstoff 2K stahlgefuellt fluessig 3472-500 G 14672 LOCTITE EA 3472 ist ein stahlgefuellter, fliessfaehiger 2K-Epoxidklebstoff. Er wird zum Vergiessen in schwer zugaengliche Stellen, zum Ver...
nicht verkäuflich an Endverbraucher, 2-Komponenten-Epoxidharzkleber UHU plus endfest 300 im Industriegebinde Lösungsmittelfreier Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharzbasis für höchste Belastunge...
Epoxy-Klebstoff 2K stahlgefuellt pastoes 3474-500 G 14723 LOCTITE EA 3474 ist ein mineralgefuellter 2K-Epoxidklebstoff, der eine selbstschmierende Oberflaeche bildet, um den Abrieb bei beweglichen ...
Epoxy-Klebstoff 2K stahlgefuellt schnellhaertend 6 Minuten. . . LOCTITE EA 3473 ist ein stahlgefuellter 2K-Epoxidklebstoff. Zu den typischen Anwendungen gehoert das Reparieren von verschlissenen Te...
Klebstoff, STRUCTALIT 5820 100 G, PANACOL STRUCTALIT 5820 100 G ist ein universell einsetzbarer 1K-Epoxid Klebstoff. Die mittlere Viskositätseinstellung ermöglicht ein breites Anwendungsgebiet. Es ...
Epoxy-Klebstoff, schnellhaertend 3422-50 ML 33354 Hysol® 3422 ist ein bei Raumtemperatur schnell haertender zweikomponentiger Epoxidklebstoff. Dabei handelt es sich um einen universell einsetzbaren...
Für Kleber Typ = Epoxid Für Kartuschengröße = 200 ml, 400 ml Für Kartuschen Typ = Schraubmutternbefestigung Mischer-Anzahl = 18 Länge = 177mm RS Pro Mischdüse, 200,0 ml, einfach ohne Gewinde, Schra...
Epoxy-Klebstoff, Universell 3421-200 ML 33050 LOCTITE EA 3421 ist ein klarer, bernsteinfarbener 2K-Epoxidklebstoff, der nach dem Mischen langsam bei Raumtemperatur aushaertet. Er entwickelt hohe Fe...
Klebstoff, VITRALIT 1517 30 G, PANACOL The VITRALIT 1517 30 G ist ein UV-härtbares Epoxidharz, das speziell für die Fasertechnik und Optoelektronik entwickelt wurde. Als Besonderheit verfügt es übe...
Für Kleber Typ = Epoxid Für Kartuschengröße = 200ml Für Kartuschen Typ = Mit Gewinde Mischer-Anzahl = 24 Länge = 140mm Quadratische Mischer RS PRO Turbo. Wir präsentieren die statische Mischdüse vo...
UHU PLUS SCHNELLFEST Härter. Ohne Lösungsmittel. 2-Komponenten-Epoxidharzkleber. Verarbeitungszeit: 5 min. Trocknungszeit: 20 min. Zugscherfestigkeit: 1900 N/cm². Klebeverbindung härtet transparent...