nicht verkäuflich an Endverbraucher, Klebstoff, VITRALIT 7313 100 G, PANACOL VITRALIT 7313 100 G ist ein niedrig viskoser, transparenter, mit UV und sichtbarem Licht härtender Klebstoff auf Acrylat...
Epoxy-Klebstoff, schnellhaertend 3422-50 ML 33354 Hysol® 3422 ist ein bei Raumtemperatur schnell haertender zweikomponentiger Epoxidklebstoff. Dabei handelt es sich um einen universell einsetzbaren...
Epoxy-Klebstoff, Universell 3421-200 ML 33050 LOCTITE EA 3421 ist ein klarer, bernsteinfarbener 2K-Epoxidklebstoff, der nach dem Mischen langsam bei Raumtemperatur aushaertet. Er entwickelt hohe Fe...
Klebstoff, STRUCTALIT 8838 30 G, PANACOL The STRUCTALIT 8838 30 G ist ein schwarzer, einkomponentiger Klebstoff auf Epoxidbasis, der in erster Linie für die Verkapselung von Elektronikkomponenten a...
UHU PLUS SCHNELLFEST. Ohne Lösungsmittel. 2-Komponenten-Epoxidharzkleber. Verarbeitungszeit: 5 min. Trocknungszeit: 20 min. Zugscherfestigkeit: 1900 N/cm². Klebeverbindung härtet transparent aus, i...
nicht verkäuflich an Endverbraucher, Klebstoff, ELECOLIT 325 50 GR., PANACOL ELECOLIT 325 50 GR. ist ein silbergefüllter, lösungsmittelfreier 2K Epoxidharzklebstoff. Es kann mit Dispenser oder Stem...
Hochfester 2K Epoxid-Klebstoff (2:1) 9497-400 ML LOCTITE EA 9497 ist ein grauer 2K-Epoxidklebstoff fuer strukturelle Klebungen und bietet hervorragende Funktionseigenschaften. Das Produkt erzielt e...
Für Kleber Typ = Epoxid Für Kartuschengröße = 200 ml, 400 ml Für Kartuschen Typ = Schraubmutternbefestigung Mischer-Anzahl = 18 Länge = 177mm RS Pro Mischdüse, 200,0 ml, einfach ohne Gewinde, Schra...
UHU PLUS SCHNELLFEST Härter. Ohne Lösungsmittel. 2-Komponenten-Epoxidharzkleber. Verarbeitungszeit: 5 min. Trocknungszeit: 20 min. Zugscherfestigkeit: 1900 N/cm². Klebeverbindung härtet transparent...